Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Archer TX50UH WLAN 3000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1363-ARCHER TX50UH
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER TX50UH
EAN/GTIN:
     8885020620245
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Weitere Informationen:
Mitgelieferte Kabel:
USB
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Komponente für:
PC/Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Antenne:
Ja
Antennen-Design:
Intern
LED-Anzeigen:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
WLAN
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Breite:
30.5 mm
Tiefe:
14.8 mm
Höhe:
111.7 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Konformitätsbescheinigungen:
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
3000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN:
Ja
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Frequenzbereich:
2.4 - 5 GHz
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN:
11,54,300,574,1733,2402 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA3
Weitere Suchbegriffe: usb netzwerk adapter, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 88,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.