Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 PCIe-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 PCIe-Adapter
TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 PCIe-Adapter
TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 PCIe-Adapter
TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 PCIe-Adapter
TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 PCIe-Adapter
Artikel-Nr.:
     C1363-ARCHER TX3000E
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER TX3000E
EAN/GTIN:
     6935364088897
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Statten Sie Ihren PC mit WLAN der nächsten Generation aus

AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 PCIe-Adapter

Archer TX3000E

WLAN auf einem neuen Niveau
Wi-Fi 6 ist das WLAN der nächsten Generation, welches Ihr Netzwerk auf ein anderes Niveau bringt. Mit ultraschneller Geschwindigkeit, weniger Ladezeit und unterbrechungsfreier Verbindung, genießen Sie ein WLAN ohne Probleme.

Ultraschnelle WLAN-Verbindung
Das leistungsstarke WLAN-Netzwerk bietet 1024-QAM und 160 MHz-Bandbreite..
Damit werden Geschwindigkeiten um bis zu 3x beschleunigt im Vergleich zum bisherigen AC-Standard.

Problemlose WLAN-Verbindung
Dank dem revolutionären OFDMA, lässt sich die Ladezeit um bis zu 75% reduzieren. Erleben Sie schnelle Reaktion und Echtzeit Gaming z.B. bei VR Anwendungen.

Erweiterte Abdeckung
Die beiden High-Gain-Multi-Richtantennen sorgen für eine noch größere Reichweite und stabilere Verbindung. Mit dem Magnetfuß können Sie die Antennen einfach auf dem Tisch platzieren und finden somit immer das beste Empfangssignal.

Noch Effizienter
Die revolutionäre Kombination von OFDMA und der MU-MIMO-Technologie ermöglicht eine größere Aufnahme von verbundenen Geräten. OFDMA weist Ihnen ungenutzte Kanäle zu und optimiert dadurch die Verbindung.

Kompatibel mit Bluetooth 5.0
Im Vergleich zu Bluetooth 4.2. ist Bluetooth 5.0 bis zu 2x schneller und erreicht bis zu 4x Größe Abdeckungen. Der TX3000E lässt sich gleichzeitig mit mehreren Geräten verbinden (z.B. Spielkonsole, Kopfhörer, TV)

Fortschrittliche Sicherheit
Der neuste Verschlüsselungsstandard WPA3 bietet einen verstärkten Schutz Ihres WLAN-Netzwerks vor ungebetenen Gästen. Das Netzwerk bleibt immer geschützt.

Elegante Bauform
Speziell in heißen Betriebsumgebungen arbeitet der besondere Kühlkörper in
Verbindung mit vergoldeten PCIe Steckern garantiert stabil und zuverlässig.
Weitere Informationen:
Montageblöcke enthalten:
Ja
Ressourcen-CD:
Ja
Bluetooth-Header-Kabel:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
270 mm
Verpackungstiefe:
215 mm
Verpackungshöhe:
47 mm
Paketgewicht:
480 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Eingebaut:
Ja
Komponente für:
PC
Produktfarbe:
Schwarz, Rot
Antenne:
Ja
Antennen-Design:
Extern
Sendeleistung (CE):
23 dbm
Sendeleistung (FCC):
27 dbm
Chipsatz:
Intel Wi-Fi 6
Empfängersensitivität:
5 GHz : 11ax HT160:-56.25dBm 11ax HT80: -59dBm 11ax HT40: -62.25dBm 11ax HT20: -65dBm 11ac HT160:-62dBm 11ac HT80: -65.5dBm 11ac HT40: -69.75dBm 11ac HT20: -73.75dBm 11n HT40: -74.5dBm 11n HT20: -77.5dBm 11a 54Mbps: -77.75dBm 11a 6Mbps: -94.5dBm 2.4GHz : 11ax HT40: -60.75dBm 11ax HT20: -63.75dBm 11n HT40: -73dBm 11n HT20: -76.25dBm 11g 54Mbps: -76.5dBm 11b 11Mbps: -89dBm
Betriebsmodi:
Infrastrukturmodus
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
WLAN / Bluetooth
Breite:
95.2 mm
Tiefe:
120.8 mm
Höhe:
21.5 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
Konformitätsbescheinigungen:
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
2402 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN:
Ja
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Frequenzbereich:
2.4 - 5 GHz
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN:
54,300,574,1733,2402 Mbit/s
Modulation:
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Weitere Suchbegriffe: WLAN / PCIe Karte, adapter bluetooth, Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 41,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.