Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link BE6500 WLAN 2882 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link BE6500 WLAN 2882 Mbit/s
TP-Link BE6500 WLAN 2882 Mbit/s
TP-Link BE6500 WLAN 2882 Mbit/s
TP-Link BE6500 WLAN 2882 Mbit/s
TP-Link BE6500 WLAN 2882 Mbit/s
TP-Link BE6500 WLAN 2882 Mbit/s
TP-Link BE6500 WLAN 2882 Mbit/s
TP-Link BE6500 WLAN 2882 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1363-ARCHER TBE400UH
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER TBE400UH
EAN/GTIN:
     8885020629132
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Weitere Informationen:
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Produktfarbe:
Grau
Antenne:
Ja
Antennen-Design:
Extern
Sendeleistung (FCC):
6 GHz: 13 dBm; 5 GHz: 15 dBm; 2.4 GHz: 15 dBm dbm
LED-Anzeigen:
Status
Kabellänge:
1.2 m
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
WLAN
Formfaktor des USB-Steckers:
Gerade
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Breite:
300 mm
Tiefe:
17.7 mm
Höhe:
107 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Konformitätsbescheinigungen:
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
2882 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN:
Ja
WLAN-Band:
Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN:
54,400,574,1732,2402 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3
MU-MIMO:
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb netzwerk adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 85,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.