Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AC600 WLAN 433 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AC600 WLAN 433 Mbit/s
TP-Link AC600 WLAN 433 Mbit/s
TP-Link AC600 WLAN 433 Mbit/s
TP-Link AC600 WLAN 433 Mbit/s
TP-Link AC600 WLAN 433 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1363-ARCHER T600U NANO
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER T600U NANO
EAN/GTIN:
     6935364089184
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
High-Speed Dualband-WLAN-Adapter
für eine schnellere Verbindung
Der Archer T600U Nano empfängt WLAN-Signale auf zwei separaten Bändern. Dank der 256QAM-Technologie wird die Datenrate auf 2,4 GHz von 150 Mbit / s zu 200 Mbit / s erhöht, damit wird die Leistung um 33% gesteigert. Mit 433 Mbit/s auf 5 GHz eignet sich der Archer T600U Nano als ideal für bandbreitenintensive Anwendungen wie HD-Videostreaming oder Online-Gaming, während die WLAN-Geschwindigkeit 200 Mbit / s auf 2,4 GHz den normalen Gebrauch abdeckt.

Miniaturdesign im Nano-Format
Der USB-Adapter Archer T600U Nano passt in jeden USB-Port und ist daher ideal für Reisende, Studenten und Abenteurer, also einfach für jedermann, der in Bewegung ist.

Kompaktes Design und WLAN-Roaming – Best Auswahl für mobiles Surfen
Das öffentliche WLAN macht es Ihnen schwer ein stabiles Netzwerk zu finden, welches bei Bewegung unterschiedliche Empfangsstärken zeigt.

Dank dem WLAN-Roaming ist der Archer T600U Nano in der Lage, automatisch das geeignetste unterbrechungsfreie Netzwerk zu finden. Mit seinem kompakten Design ist der Archer T600U zweifellos die beste Auswahl für mobiles Surfen.

Schnelle WLAN-Geschwindigkeit– Bis zu 200Mbit/s auf 2,4Ghz und 433Mbit/s auf 5GHz
Dualband-WLAN – 2,4GHz und 5GHz-Band für flexible Verbindung, verbesserte Zusammenarbeit mit dem Dualband-WLAN-Router für schnellere Geschwindigkeit und größere Reichweite
Nano-Design – Mini-Format, Ideal für den Einsatz unterwegs
Betriebssystem – Unterstützt Windows 10/8.1/8/7/XP, Mac OS X
Erweitere Sicherheit –Unterstützt 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK 21/5000 Verschlüsselungsstandards
Weitere Informationen:
USB:
Ja
Komponente für:
Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Antennen-Design:
Extern
Plug:
Ja
Zertifizierung:
FCC, CE
Anzahl der Antennen:
1
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
WLAN
USB-Version:
2.0
Breite:
15 mm
Tiefe:
7.1 mm
Höhe:
18.6 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
433 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Ethernet/LAN:
Ja
Frequenzbereich:
2.4 - 5 GHz
Modulation:
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA-PSK, WPA2-PSK
Weitere Suchbegriffe: usb netzwerk adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.