Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AC1200 WLAN Bluetooth 4.2 PCIe Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AC1200 WLAN Bluetooth 4.2 PCIe Adapter
TP-Link AC1200 WLAN Bluetooth 4.2 PCIe Adapter
TP-Link AC1200 WLAN Bluetooth 4.2 PCIe Adapter
Artikel-Nr.:
     C1363-ARCHER T5E
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER T5E
EAN/GTIN:
     840030700477
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Aktualisieren Sie Ihren Desktop mit superschnellem WLAN und Bluetooth

AC1200 WLAN Bluetooth 4.2 PCIe-Adapter

Dualband-WLAN für schnellere Verbindungen
Archer T5E ist ein 802.11ac-Dualband-WLAN-PCI-Express-Adapter mit Geschwindigkeiten von bis zu 1167 Mbit/s (867 Mbit/s im 5-GHz-Band und 300 Mbit/s im 2,4-GHz-Band), der Wi-Fi-Signale auf zwei separaten Bändern für alle bereitstellt Ihre Online-Bedürfnisse. Wählen Sie das 2,4-GHz-Band zum Surfen, E-Mailen und für soziale Medien oder wechseln Sie zum 5-GHz-Band zum Spielen, Streamen und Herunterladen großer Dateien.

Aktivieren Sie Ihren PC mit Bluetooth 4.2
Archer T5E ist mit der fortschrittlichen Bluetooth 4.2-Technologie kompatibel und erreicht eine 2,5-fach schnellere Geschwindigkeit und eine 10-fach höhere Paketkapazität als Bluetooth 4.0, um Nicht-Bluetooth-PCs in Bluetooth-fähige PCs umzuwandeln. Verbinden Sie einfach Ihre Bluetooth-Geräte mit Ihrem Computer und genießen Sie.

Leistungsstarke Antennen für eine breitere Abdeckung
Zwei leistungsstarke signalverstärkende Antennen mit hoher Verstärkung erweitern Ihre vorhandenen WLAN-Empfangsfunktionen erheblich und ermöglichen Ihnen schnelles und ununterbrochenes 4K-Streaming und reibungsloses Spielen.


Erweiterte Sicherheit
WPA / WPA2-Verschlüsselungsstandards stellen sicher, dass Ihre Daten vor Cyberangriffen geschützt sind

Betriebssystem
Unterstützt Windows 10 / 8.1 / 8/7 (32/64 Bit)

Low-Profile-Halterung
Neben der Standardhalterung wird auch eine flache Halterung für Mini-Tower-Computergehäuse bereitgestellt
Weitere Informationen:
Montageblöcke enthalten:
Ja
Ressourcen-CD:
Ja
Bluetooth-Header-Kabel:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Verpackungshöhe:
39 mm
Paketgewicht:
230 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Eingebaut:
Ja
Komponente für:
PC
Produktfarbe:
Schwarz
Antenne:
Ja
Antennen-Design:
Extern
Sendeleistung (CE):
23 dbm
Sendeleistung (FCC):
21.5 dbm
Betriebsmodi:
Infrastrukturmodus
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
WLAN / Bluetooth
USB-Version:
2.0
Breite:
120.8 mm
Tiefe:
83.2 mm
Höhe:
21.5 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE
Maximale Datenübertragungsrate:
867 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN:
Ja
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Frequenzbereich:
2.4 - 5 GHz
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN:
11,54,300,867 Mbit/s
Modulation:
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.2
Weitere Suchbegriffe: WLAN / PCIe Karte, adapter bluetooth, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 40,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.