Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Archer T4U WLAN 867 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Archer T4U WLAN 867 Mbit/s
TP-Link Archer T4U WLAN 867 Mbit/s
TP-Link Archer T4U WLAN 867 Mbit/s
TP-Link Archer T4U WLAN 867 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1363-ARCHER T4U V3
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER T4U V3
EAN/GTIN:
     6935364050863
Suchbegriffe:
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
usb wlan adapter
Stärkere Leistung, größere Abdeckung, schnelleres Streaming

AC1300 High-Gain-MU-MIMO-WLAN-USB-AdapterArcher T4U

Dualband für schnellere WLAN-Verbindung

Der Archer T4U ist mit dem WLAN-Standard der nächsten Generation ausgestattet – 802.11ac, der 3mal schneller als WLAN-N erreicht. Die Geschwindigkeit erreicht 867 Mbit/s auf 5GHz oder 300 Mbit/s auf 2,4GHz. Der Archer T4U ist ideal für unterbrechungsfreies HD-Videostreaming und Online-Gaming

Bessere WLAN-Abdeckung dank High-Gain-Antennen

Mit zwei High-Gain-Antennen erreicht der Archer T9UH eine stabile und zuverlässige WLAN-Verbindung im gesamten Zuhause, selbst wenn sich der Router in einem anderen Stockwerk befindet.

MU-MIMO für Leistungssteigerung, Bandbreite, Kapazität

MU-MIMO lässt den Archer T4U zwei Geräte gleichzeitig bedienen. Keine Bandbreitenüberlastung oder Latenz mehr. Alle Geräte erhalten ihre Daten schneller und WLAN wird effizienter genutzt.

USB 3.0 für superschnelle Geschwindigkeit zum Datentransfer

Mit USB 3.0 kann die Geschwindigkeit des Datentransfers bis zu blitzschnellen 4,8 Gbit /s erreichen, das 10 mal schneller als USB 2.0 ist (abwärts dennoch kompatibel). Dank 802.11ac-WLAN ist der Archer T4U ideal für HD-Streaming, Online-Gaming und Herunterladen großer Dateien
Weitere Informationen:
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
207 mm
Verpackungstiefe:
148 mm
Verpackungshöhe:
42 mm
Warentarifnummer (HS):
85176990
Komponente für:
PC/Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Antenne:
Ja
Antennen-Design:
Extern
Antennenrichtungsart:
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
LED-Anzeigen:
Leistung
Zertifizierung:
CE, FCC
Anzahl der Antennen:
2
Sendeleistungsbereich:
20 - 20 dBmW
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
WLAN
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Breite:
92.4 mm
Tiefe:
30.4 mm
Höhe:
13.9 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
867 Mbit/s
WLAN:
Ja
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Frequenzbereich:
2.4 - 5 GHz
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards:
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN:
11,54,300,400,867 Mbit/s
Modulation:
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Bandbreite (erste):
2.4 GHz
Bandbreite (zweite):
5 GHz
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 71,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,13*
€ 84,645
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,92*
€ 84,395
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,17*
€ 79,932
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,01*
€ 76,172
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.