Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AC600-WLAN-Nano-USB-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AC600-WLAN-Nano-USB-Adapter
TP-Link AC600-WLAN-Nano-USB-Adapter
TP-Link AC600-WLAN-Nano-USB-Adapter
TP-Link AC600-WLAN-Nano-USB-Adapter
TP-Link AC600-WLAN-Nano-USB-Adapter
Artikel-Nr.:
     C1363-ARCHER T2U NANO
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER T2U NANO
EAN/GTIN:
     6935364099978
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
WLAN Antenne
USB WLAN Adapter
Miniaturdesign im Nano-Format
AC600-WLAN-Nano-USB-Adapter


High-Speed Dualband-WLAN-Adapter für eine schnellere Verbindung
Der Archer T2U Nano empfängt WLAN-Signale auf zwei separaten Bändern. Dank der 256QAM-Technologie wird die Datenrate auf 2,4 GHz von 150 Mbit / s zu 200 Mbit / s erhöht, damit wird die Leistung um 33% gesteigert. Mit 433 Mbit/s auf 5 GHz eignet sich der Archer T2U Nano als ideal für bandbreitenintensive Anwendungen wie HD-Videostreaming oder Online-Gaming, während die WLAN-Geschwindigkeit 200 Mbit / s auf 2,4 GHz den normalen Gebrauch abdeckt.

Miniaturdesign im Nano-Format
Der USB-Adapter Archer T2U Nano passt in jeden USB-Port und ist daher ideal für Reisende, Studenten und Abenteurer, also einfach für jedermann, der in Bewegung ist.

Kompaktes Design und WLAN-Roaming – Beste Auswahl für mobiles Surfen
Das öffentliche WLAN macht es Ihnen schwer ein stabiles Netzwerk zu finden, welches bei Bewegung unterschiedliche Empfangsstärken zeigt.

Dank dem WLAN-Roaming ist der Archer T2U in der Lage, automatisch das geeignetste unterbrechungsfreie Netzwerk zu finden. Mit seinem kompakten Design ist der Archer T2U zweifellos die beste Auswahl für mobiles Surfen.

Einfache Installation
Benutzerfreundliches Interface für einfache Inbetriebnahme

Erweiterte Sicherheit
WPA / WPA2-Verschlüsselungsstandard garantiert die Sicherheit der WLAN-Verbindung für Sie

Systemanforderung
Unterstützt Windows, Mac OS
Weitere Informationen:
Ressourcen-CD:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
138 mm
Verpackungstiefe:
128 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
90 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
USB:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Komponente für:
PC/Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Antenne:
Ja
Antennen-Design:
Intern
Antennenrichtungsart:
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Sendeleistung (CE):
20 dbm
Sendeleistung (FCC):
20 dbm
Betriebsmodi:
Infrastrukturmodus
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
WLAN
USB-Version:
2.0
Breite:
15 mm
Tiefe:
7.1 mm
Höhe:
18.6 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
macOS
Konformitätsbescheinigungen:
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
433 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x
WLAN:
Ja
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Frequenzbereich:
2.4 - 5 GHz
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN:
11,54,150,200,433 Mbit/s
Modulation:
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Weitere Suchbegriffe: WLAN Stick, wlan antenne, Komponent
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.