Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY ST-1144 SMARTTERMINAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY ST-1144 SMARTTERMINAL
CHERRY ST-1144 SMARTTERMINAL
CHERRY ST-1144 SMARTTERMINAL
CHERRY ST-1144 SMARTTERMINAL
CHERRY ST-1144 SMARTTERMINAL
Artikel-Nr.:
     C1305-ST-1144UB
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     ST-1144UB
EAN/GTIN:
     4025112086892
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
cherry chipkartenleser
chipkartenleser
Smart, standsicher, energiesparend und mit einer Hand bedienbar. Ob Zugriffskontrollen, Netzwerk Logon oder chipkartenbasierte Transaktionen – das ST-1144 unterstützt Sie dabei Ihre sensiblen Daten einfach zu schützen.

- Einhandbedienbar" durch hohes Gewicht und stabilen Stand
- Qualitativ hochwertiger USB Chipkartenleser
- Kompatible Chipkartentypen: Liest und beschreibt alle ISO 7816 Karten
- USB 2.0 kompatibel
- PC/SC Chipkartenleser
- Geringe Stromaufnahme im Ruhezustand: 2 mA
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
117 mm
Verpackungstiefe:
59 mm
Verpackungshöhe:
47 mm
Paketgewicht:
350 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
-20 - 50 %
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF):
100000
Zertifizierung:
cURus, VDE GS, VCCI, CE, FCC, VDE, FIPS 201
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Kabellänge:
1.75 m
Breite:
75 mm
Höhe:
51 mm
Tiefe:
55 mm
Gewicht:
300 g
Schnittstelle:
USB 2.0
Stromaufnahme (max):
0.1 A
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.