Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY JK-A0400BE-0 Tastatur USB AZERTY Belgisch Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY JK-A0400BE-0 Tastatur USB AZERTY Belgisch Grau
CHERRY JK-A0400BE-0 Tastatur USB AZERTY Belgisch Grau
CHERRY JK-A0400BE-0 Tastatur USB AZERTY Belgisch Grau
Artikel-Nr.:
     C1305-JK-A0400BE-0
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JK-A0400BE-0
EAN/GTIN:
     4025112090608
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
cherry corded keyboard
Das SECURE BOARD 1.0 präsentiert sich einerseits als ergonomische Tastatur mit integriertem Leser für Smartcards und Karten/Tags mit RF/NFC Schnittstelle. Für zusätzlichen Gewinn an Sicherheit und Vertrauen kann die Tastatur in einen sicheren Modus geschaltet werden. Nun kann das Gerät seine Authentizität zertifikatsbasiert nachweisen und die Tastenübertragung erfolgt verschlüsselt. So haben Hardware-Keylogger keine Chance und durch Sperren des Standard Tastatur Kanals sind „Bad-USB-Angriffe“ darüber nicht mehr möglich. Besonders geeignet für die Nutzung dieser Funktionen sind Thin Clients die die notwendige Software integriert haben.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
-20 - 65 %
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
458 x 188 x 46 mm
Tastaturgewicht:
840 g
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
350 mA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Grau
Tastatur-Stil:
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau:
AZERTY
Tastatursprache:
Belgisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
105
Windows Tasten:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Zertifizierung:
cURus VDE-GS VCCI CE FCC FIPS 201
Verpackungsbreite:
472 mm
Verpackungstiefe:
232 mm
Verpackungshöhe:
55 mm
Paketgewicht:
1150 g
Weitere Suchbegriffe: cherry tastaturen, cherry keyboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,58*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.