Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY KC 1000 SC Kabelgebundene Chipkarten Tastatur, Hell Grau, USB (QWERTZ - DE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY KC 1000 SC Kabelgebundene Chipkarten Tastatur, Hell Grau, USB (QWERTZ - DE)
CHERRY KC 1000 SC Kabelgebundene Chipkarten Tastatur, Hell Grau, USB (QWERTZ - DE)
CHERRY KC 1000 SC Kabelgebundene Chipkarten Tastatur, Hell Grau, USB (QWERTZ - DE)
CHERRY KC 1000 SC Kabelgebundene Chipkarten Tastatur, Hell Grau, USB (QWERTZ - DE)
CHERRY KC 1000 SC Kabelgebundene Chipkarten Tastatur, Hell Grau, USB (QWERTZ - DE)
Artikel-Nr.:
     C1305-JK-A0100DE-0
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JK-A0100DE-0
EAN/GTIN:
     4025112083518
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
USB Card Reader
Dauerhafte Zuverlässigkeit. Zeitlose Eleganz. Intelligentes Konzept. CHERRY KC 1000 SC vereint die Vorteile einer klassischen CHERRY Office-Tastatur mit den sicherheitstechnischen Anforderungen an ein Security-Keyboard.

- Intelligente, kabelgebundene Security-Tastatur mit integriertem Chipkarten-Terminal
- Sichere PIN-Eingabe (Klasse-2-Leser)
- PC/SC Chipkartenleser
- Protokolle: T=0, T=1, S=8, S=9, S=10
- EMV 2000 Level 1 zugelassen
- CCID kompatibel
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 65 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
458 x 188 x 46 mm
Tastaturgewicht:
840 g
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
100 mA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Grau
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
105
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Anzahl der Sachnelltasten:
4
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
PC / Server
Smartcard-Leser:
Ja
Zertifizierung:
cURus, VDE GS, c-tick, VCCI, CE, FCC
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
472 mm
Verpackungstiefe:
232 mm
Verpackungshöhe:
55 mm
Paketgewicht:
1150 g
Kabellänge:
1.8 m
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.