Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY Stream Wireless Tastatur RF kabellos + USB QWERTZ Schweiz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1305-JK-8550CH-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JK-8550CH-2
EAN/GTIN:
     4025112096945
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Das CHERRY STREAM KEYBOARD WIRELESS ist die kabellose Version des bekannten STREAM KEYBOARDs. Die 2,4 GHz Funktastatur bringt alles mit womit sich das kabelgebundene Pendant einen Namen gemacht hat. Für jeden, der auf den CHERRY Klassiker in der Funkversion gewartet hat, ist das neue STREAM KEYBOARD WIRELESS die perfekte Wahl. Die kabellose Tastatur ist schlicht und elegant zugleich und entspricht besonders vielen Geschmäckern. Auch die schlanke Bauform trifft den Zeitgeist. Im ein- und ausgeklappten Zustand fällt auf, dass die drahtlose Funktastatur ausgesprochen stabil, verwindungssteif und rutschfest ist. Dafür sorgen die integrierte Metallplatte, die beiden Aufstellfüße und die acht Gummipads auf der Unterseite. Das Herzstück eines jeden Keyboards ist die Tastentechnologie. Wie alle Produkte der STREAM Familie setzt das STREAM KEYBOARD WIRELESS auf die hauseigene CHERRY SX-Scherentechnologie. Sie steht für ein unvergleichlich gutes Tippgefühl, kompromisslose Präzision und ein flüsterleises Tippgeräusch. All diese Attribute legen den Grundstein für produktives Arbeiten und machen das flache Keyboard zum idealen Wegbegleiter im Büro oder Zuhause. Zuverlässig und unkompliziert ist auch die 2,4 GHz Funkverbindung. Per Empfänger lässt sich die Tastatur nach dem Plug & Play Prinzip mit dem PC verbinden. Dank der Funktechnologie mit 10 Metern Reichweite und AES-128 Verschlüsselung weicht der Kabelsalat auf dem Schreibtisch einem aufgeräumten Platz und sorgt für guten Arbeitskomfort. Die Computertastatur verfügt über ein Full-Size-Layout und über einen Nummernblock. Die Handhabung ist sofort vertraut. Praktisch sind auch die in die Tasten eingebauten Status-LEDs für CAPS LOCK, NUM- und SCROLL LOCK. Diese Besonderheit kommt üblicherweise nur in höheren Preisklassen vor. Mit Hilfe der roten Status-LED sehen Sie beispielsweise auf den ersten Blick, ob die Feststelltaste aktiviert ist. Zusätzlich blinken die LEDs, wenn ein Batteriewechsel ansteht. Mit einer Batterielaufzeit von bis zu 36 Monaten kommt das allerdings selten vor. Unabhängig vom Arbeitsumfeld benutzen User bestimmte Funktionen besonders häufig. Beim CHERRY STREAM KEYBOARD liegen die wichtigsten Anwendungen auf praktischen Zusatztasten. Darunter sind sechs gängige Tasten zur Steuerung Ihres Multimedia Players. Drei weitere Zusatztasten, die Browser-, E-Mail und Taschenrechnertaste, können unkompliziert aufgerufen werden. Von unschätzbarem Wert im Büroumfeld ist besonders die Sperrentaste. Sie ermutigt dazu, dass sich der Nutzer beim Verlassen des Arbeitsplatzes per Knopfdruck abmeldet. Zusätzliche Flexibilität bietet der Einsatz der CHERRY KEYS Software. Sie steht unter www.cherry.de zum kostenlosen Download zur Verfügung. Mit Hilfe von wenigen Klicks wird aus der Officetastatur ein nach Ihren Wünschen konfiguriertes Keyboard. Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind eine Herzensangelegenheit, die vielfältige Aspekte beinhaltet. Beim CHERRY STREAM KEYBOARD haben wir es zum Beispiel geschafft, dass die Verpackung komplett ohne Plastik auskommt. Positiv ist auch, dass es mit dem ältesten aller Umweltschutzzeichen, dem "blauen Engel", ausgezeichnet wurde. Außerdem trägt die Tastatur das GS-Siegel "geprüfte Sicherheit". Das einzig gesetzlich geregelte Prüfzeichen in Europa bescheinigt die Einhaltung von definierten Ergonomie- und Sicherheitsstandards. All diese Kriterien bieten eine Orientierung beim nachhaltigen Einkaufen und wenn es um Ihre Gesundheit und die Ihrer Mitarbeiter geht. Das STREAM KEYBOARD WIRELESS ist das perfekte kabellose Standalone Keyboard für anspruchsvolle Vielschreiber. Die Funktastatur auf Basis der CHERRY SX-Scherentechnologie ist leise, ausdauernd und wartungsfrei. Jeder der die Vorteile des STREAM KEYOBAORDs zu schätzen weiß und zudem von einer kabellosen Übertragung profizieren möchte, liegt damit goldrichtig.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 85 %
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
462.2 x 165.8 x 34.1 mm
Tastaturgewicht:
920 g
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
AA
Anzahl der Batterien (Tastatur):
2
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
Blue Angel, CE, RoHS, VDE
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
RF kabellos + USB
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Schweiz
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur-Switch-Technologie:
Cherry SX
Tastatur - Tastenanzahl:
115
Lebensdauer der Tastaturtasten:
20 Millionen Zeichen
Multimedia-Tasten:
Ja
Frequenzband:
2.4 - 2.4835 GHz
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Empfängerdimensionen (B x T x H):
19 x 14 x 6.5 mm
Empfängergewicht:
3 g
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
478 mm
Verpackungstiefe:
203 mm
Verpackungshöhe:
25 mm
Paketgewicht:
1074 g
Kabellose Reichweite:
10 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,76*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.