Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY KW 7100 MINI BT Tastatur Bluetooth QWERTY UK Englisch Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY KW 7100 MINI BT Tastatur Bluetooth QWERTY UK Englisch Blau
CHERRY KW 7100 MINI BT Tastatur Bluetooth QWERTY UK Englisch Blau
CHERRY KW 7100 MINI BT Tastatur Bluetooth QWERTY UK Englisch Blau
CHERRY KW 7100 MINI BT Tastatur Bluetooth QWERTY UK Englisch Blau
CHERRY KW 7100 MINI BT Tastatur Bluetooth QWERTY UK Englisch Blau
Artikel-Nr.:
     C1305-JK-7100GB-22
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JK-7100GB-22
EAN/GTIN:
     4025112107702
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Multi-Device Kompakttastatur mit drei Bluetooth Kanälen
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 85 %
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
295.49 x 129.03 x 26.94 mm
Tastaturgewicht:
430 g
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur):
2
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium
Produktfarbe:
Blau
Tastatur-Stil:
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, UKCA
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
Bluetooth
Tastatur-Switch:
Scherenschalter
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
UK Englisch
Tastatur-Switch-Technologie:
Cherry SX
Tastatur - Tastenanzahl:
79
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabellos
Bluetooth-Version:
5.1
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
315 mm
Verpackungstiefe:
174 mm
Verpackungshöhe:
25 mm
Paketgewicht:
620 g
Freigabedatum (TT/MM/JJ):
19/09/2023
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUSWDBL
ab € 34,45*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUKWLWH
ab € 81,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.