Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY KC 4500 ERGO Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY KC 4500 ERGO Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz
CHERRY KC 4500 ERGO Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz
CHERRY KC 4500 ERGO Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz
CHERRY KC 4500 ERGO Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz
CHERRY KC 4500 ERGO Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz
CHERRY KC 4500 ERGO Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz
CHERRY KC 4500 ERGO Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-JK-4500GB-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JK-4500GB-2
EAN/GTIN:
     4025112093951
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Leiden Sie unter verspannten Schultern, Verspannungen oder anderen unangenehmen Symptomen bei der Arbeit am Computer? In vielen Fällen liegt das an einer falschen Körperhaltung.

Einfache Linderung kann eine ergonomische Tastatur, wie die CHERRY KC 4500 ERGO, verschaffen. Durch die spezielle Bauform nehmen Ihre Hände und Arme an dieser Kabeltastatur von ganz allein eine natürlichere Haltung ein. Ihre Schultern und Ihr Rücken werden durch die entspannte Haltung entlastet. Stress wird reduziert. Die extra weiche Handballenauflage mit Memoryschaum verhindert Druckstellen. Ihre Hände liegen bequem auf der Tastatur.

Durch drei Aufstellfüße können Sie die kabelgebundene Tastatur auf der vorderen Seite erhöhen. Diese Stellung ist vor allem sehr angenehm, wenn Sie im Stehen arbeiten. Gummifüße verhindern zudem zuverlässig, dass die Tastatur rutscht – ob aufgestellt oder nicht.

Ihr Computer steht unter dem Schreibtisch? Kein Problem: Ein extra langes Kabel mit USB-Stecker lässt Sie die PC-Tastatur auch dann problemlos mit dem Rechner verbinden. Die CHERRY KC 4500 ERGO ist durch Plug & Play ohne weitere Software einsatzbereit. Sie benötigen lediglich einen freien USB-Anschluss und Windows 7, Windows 8 oder Windows 10. Mit der eleganten Farbgebung und dem modernen Design ist sie auf jedem Schreibtisch eine angenehme Erscheinung.

Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit an die spezielle Bauform funktioniert das Schreiben so wie Sie es von einer CHERRY-Tastatur gewohnt sind: Einfach und unkompliziert. Multimediafunktionen (Ton lauter/leiser/aus, nächster/vorheriger Titel, Start/Pause) sind in den F-Tasten integriert. Sie können sie durch gleichzeitiges Betätigen der FN-Taste einfach aufrufen.

Als weitere Erleichterung bei der täglichen Arbeit, bietet die kostenlose Software CHERRY KEYS viele Möglichkeiten zur Individualisierung. CHERRY KEYS ermöglicht den Schnellzugriff auf Apps, Dateien, individuelle Textbausteine oder Makros auf Tastendruck.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
456 x 217 x 35 mm
Tastaturgewicht:
750 g
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
10 mA
Warentarifnummer (HS):
84716060
Breite des Versandkartons:
465 mm
Höhe des Versandkartons:
283 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Geschwungen
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Handgelenkauflage:
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Status
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
UK Englisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
109
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Anzahl der Sachnelltasten:
3
Multimedia-Tasten:
Ja
Zertifizierung:
CE FCC cTUVus UKCA
Verpackungsbreite:
475 mm
Verpackungstiefe:
258 mm
Verpackungshöhe:
42 mm
Paketgewicht:
1126 g
Kabellänge:
1.8 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUSWDBL
ab € 34,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUKWLWH
ab € 81,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.