Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY KC 6000 Slim Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY KC 6000 Slim Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz
CHERRY KC 6000 Slim Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-JK-1600GB-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JK-1600GB-2
EAN/GTIN:
     4025112088582
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
cherry corded keyboard
Das CHERRY KC 6000 SLIM Keyboard überzeugt durch präzise Scherenmechanik, kompakte Abmessungen und modernes Trend-Design. Die robuste Tastatur mit integrierter Metall-Platte macht sich besonders gut auf dem Schreibtisch stilbewusster Anwender.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
440 x 130 x 15 mm
Tastaturgewicht:
660 g
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
45 mA
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Full-size Tastatur:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
UK Englisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
Universal
Zertifizierung:
CE FCC UL
Verpackungsbreite:
453 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Verpackungshöhe:
33 mm
Paketgewicht:
875 g
Kabellänge:
1.8 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUSWDBL
ab € 34,44*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUKWLWH
ab € 81,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.