Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY DW 9500 SLIM Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY DW 9500 SLIM Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz, Grau
CHERRY DW 9500 SLIM Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz, Grau
CHERRY DW 9500 SLIM Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz, Grau
CHERRY DW 9500 SLIM Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz, Grau
CHERRY DW 9500 SLIM Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz, Grau
CHERRY DW 9500 SLIM Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C1305-JD-9500DE-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JD-9500DE-2
EAN/GTIN:
     4025112091896
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Das Desktop-Set CHERRY DW 9500 SLIM wird selbst gehobenen Ansprüchen gerecht. Es begeistert durch modernste Technik, beste Verarbeitungsqualität und extra flache Bauweise. Das Design hat einen minimalistischen Charakter und glänzt dennoch mit Funktion und Stil.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
440 x 130 x 15 mm
Tastaturgewicht:
675 g
Produktabmessungen (B x T x H):
79 x 120 x 44.5 mm
Mausgewicht:
123 g
Maus enthalten:
Ja
Formfaktor:
rechts
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
3000 DPI
Knopfanzahl:
6
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Maus Batterietyp:
Integrierte Batterie
Batterienanzahl (Maus):
1
Tastatur Batterietyp:
Integrierte Batterie
Anzahl der Batterien (Tastatur):
1
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium
Akku-/Batteriekapazität:
650 mAh
Wiederaufladbar:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Tastatur-Stil:
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch:
Scherenschalter
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur-Switch-Technologie:
Cherry SX
Tastatur - Tastenanzahl:
111
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Island-Stil Tastatur:
Ja
Windows Tasten:
Ja
Frequenzband:
2.4 - 2.4835 GHz
Bluetooth-Version:
4.0
Zertifizierung:
CE FCC UKCA China RoHS
Receiver enthalten:
Ja
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Empfängerdimensionen (B x T x H):
14.5 x 6.5 x 19 mm
Empfängergewicht:
3 g
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
545 mm
Verpackungstiefe:
164 mm
Verpackungshöhe:
52 mm
Paketgewicht:
1120 g
Kabellose Reichweite:
10 m
Kabellänge:
1.2 m
Abnehmbares Kabel:
Ja
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.