Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY DW 9100 SLIM Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY DW 9100 SLIM Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Schwarz
CHERRY DW 9100 SLIM Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Schwarz
CHERRY DW 9100 SLIM Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Schwarz
CHERRY DW 9100 SLIM Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Schwarz
CHERRY DW 9100 SLIM Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Schwarz
CHERRY DW 9100 SLIM Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Schwarz
CHERRY DW 9100 SLIM Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Schwarz
CHERRY DW 9100 SLIM Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Schwarz
CHERRY DW 9100 SLIM Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Schwarz
CHERRY DW 9100 SLIM Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Schwarz
CHERRY DW 9100 SLIM Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Schwarz
CHERRY DW 9100 SLIM Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Schwarz
CHERRY DW 9100 SLIM Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-JD-9100CH-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JD-9100CH-2
EAN/GTIN:
     4025112095290
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Wiederaufladbares Design-Desktop mit vielen Extras
Das CHERRY DW 9100 SLIM Desktop-Set begeistert durch innovative Funktionen, herausragende Verarbeitung und extra flaches Design. Verbinden Sie die Funkmaus und Tastatur wahlweise mit dem beiliegenden 2,4 GHz-Funk USB-Empfänger oder per Bluetooth®. Durch einen Schalter an der Wireless Maus bzw. Tastatur wechseln Sie blitzschnell zwischen diesen Verbindungsarten. So lässt sich z. B. ein Notebook per Bluetooth® 4.2 und zusätzlich ein PC über Funk mit dem gleichen Desktop bedienen. Die Übertragung der Daten erfolgt in beiden Fällen mit einer AES-128-Verschlüsselung. Die Reichweite von bis zu 10 Metern ist dabei z. B. auch für Multimedia Anwendungen am Fernseher ausreichend.

Das CHERRY DW 9100 SLIM Set verfügt über wiederaufladbare Lithium Akkus, die wochenlanges Arbeiten ermöglichen. Danach laden Sie die Funkmaus und Tastatur bequem über das beiliegende USB-C Kabel, auch während des Arbeitens. Damit die Akkus auch nach dem Urlaub noch geladen sind, lassen sich die drahtlose Tastatur und Maus über einen Schalter komplett ausschalten.

Die Tastatur enthält eine eingebaute Metallplatte, die ihr maximale Standfestigkeit und Stabilität verleiht. Falls Sie beim Tippen einen steileren Winkel bevorzugen, können Sie die Funktastatur mit der abnehmbaren Magnet-Leiste entsprechend anpassen. Auch dann sorgt die Metall-Platte für eine hohe Stabilität und beugt Durchbiegen und Prellen beim Schreiben vor.

Das optimale Schreibgefühl wird durch die Verwendung von hochwertiger Scherenmechanik mit geringem Tastenhub erreicht. Eingebaute Status LEDs direkt in den jeweiligen Tasten geben Auskunft, wenn die Hochstelltaste, die Rollen-Taste oder die Num-Lock-Taste aktiviert ist. Zusätzlich geben diese Tasten über ein Blinken eine Warnung, wenn der Batterieladestand niedrig ist. Überaus komfortabel und praxisgerecht erweisen sich die 6 zusätzlichen Tasten: Windows Lock, Browser öffnen, Leiser, Lauter, Stumm und Taschenrechner öffnen.

Optisch, perfekt dazu passend, wartet auch die kabellose Computer Maus mit zahlreichen Features auf. Gummierte Seitenteile und eine kompakte Form bewirken ein ideales Handgefühl. Die Auflösung lässt sich 3-stufig per Knopfdruck einstellen: 1000, 1600 oder 2400 dpi. Eine zweifarbige Status-LED gibt Ihnen dabei jederzeit Auskunft über den Batteriestatus, den Ladestatus, die gewählte Auflösung oder den Verbindungsstatus. Ein extra langlebiges Mausrad mit optischer Abtastung und eine magnetische Verstaumöglichkeit für den USB-Receiver sind weitere Details, die keine Wünsche offenlassen.

Egal ob für mobiles Arbeiten, im Office oder Home Office: Das DW 9100 SLIM Desktop ist immer Ihr stilvoller Begleiter. Mit wahlweiser Bluetooth® oder Funk-Verbindung bleiben Sie flexibel und sind für alle Eventualitäten gerüstet.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 85 %
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
440 x 130 x 15 mm
Tastaturgewicht:
675 g
Produktabmessungen (B x T x H):
99 x 62.5 x 33.5 mm
Mausgewicht:
90 g
Maus enthalten:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
2400 DPI
Knopfanzahl:
6
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Tastenfunktionen:
Hinten, Vorwärts, DPI-Schalter
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
Integrierte Batterie
Anzahl der Batterien (Tastatur):
1
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium
Akku-/Batteriekapazität:
650 mAh
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
RF Wireless + Bluetooth
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Schweiz
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur-Switch-Technologie:
Cherry SX
Tastatur - Tastenanzahl:
111
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Frequenzband:
2.4 - 2.4835 GHz
Bluetooth-Version:
4.0
Zertifizierung:
CE FCC WHQL Bluetooth SIG
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Empfängerdimensionen (B x T x H):
19 x 14.5 x 6.5 mm
Empfängergewicht:
2 g
Paketgewicht:
1000 g
Kabellose Reichweite:
10 m
USB-Stecker:
USB Typ-C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,70*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.