Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY Stream Desktop Recharge Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY UK Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY Stream Desktop Recharge Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY UK Englisch Schwarz
CHERRY Stream Desktop Recharge Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY UK Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-JD-8560GB-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JD-8560GB-2
EAN/GTIN:
     4025112095146
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Das STREAM DESKTOP RECHARGE ist die Premium-Version des erfolgreichen STREAM DESKTOPs. Das Design des kabellosen Sets scheint zum Verwechseln ähnlich zu sein und doch lohnt sich ein genauerer Blick: Neue Features sind z. B. die wiederaufladbaren und austauschbaren Akkus. Ebenfalls neu ist, dass nun auch die Funkmaus über eine AES-Verschlüsselung verfügt – nicht nur die Tastatur.

Die hauseigene SX Scherentechnologie bildet beim STREAM DESKTOP RECHARGE das Herzstück. Durch den präzisen Tastenanschlag der leisen PC Tastatur entsteht das unverkennbare CHERRY-Schreibgefühl. Dies legt den Grundstein für einen produktiven Arbeitstag mit geringer Geräuschkulisse.

Ausgezeichnet dazu passt die 6-Tasten-Maus, ebenfalls mit flüsterleisen Tasten. Die Größe und Form ist für große und kleine Hände gleichermaßen geeignet. Die Auflösung und damit auch die Geschwindigkeit ist über einen DPI-Schalter 3-stufig regelbar.

Auch in punkto Bedienkomfort liegen Sie mit dem STREAM DESKTOP RECHARGE richtig. Die Computer Maus und -Tastatur sind wiederaufladbar - auch während Sie ganz entspannt weiterarbeiten. Das USB-C Kabel und die hochwertigen GP ReCyko+ Akkus gehören zum Lieferumfang. Anders als bei den meisten Tastatur-Maus-Sets am Markt, sind in diesem Desktop keine festverbauten Lithium-Zellen. Die hier verwendeten NiMH-Akkus können Sie bei Bedarf einfach wechseln. Sind wir uns mal ehrlich: In der Regel hält eine CHERRY Tastatur länger als jeder Akku.

Wenn Sie mit sensiblen Daten arbeiten, ist Verschlüsselung ein wichtiger Aspekt. Dieses Set ist mit AES-128 (Advanced Encryption Standard) ausgestattet. Dank der 128-bit CCM Encryption werden die Tastenanschläge und Mausbewegungen verschlüsselt bevor sie übertragen werden. Praktisch sind auch die in die Tasten integrierten Status LEDs.

Mit der optional verwendbaren CHERRY KEYS Software erreichen Sie ein Maximum an Flexibilität. Mit Hilfe dieser Anwendung konfigurieren Sie Ihre Tastatur und Maus entsprechend Ihrer individuellen Wünsche. Der Download auf www.cherry. de/keys ist kostenlos.

Wie bei allen Mitgliedern der STREAM Familie verleiht auch beim STREAM DESKTOP RECHARGE eine Metallplatte maximale Stabilität. Die Tastatur hat eine hohe Reichweite und verfügt zusätzlich auf der Rückseite über acht Gummipads und gummierte Aufstellfüße. Die Maus steht dem in nichts nach. Sie liegt stabil und sicher in Ihrer Hand und gleitet dennoch mühelos über den Tisch.

Das Desktopset trägt das GS-Siegel ""Geprüfte Sicherheit"". Es bescheinigt die Einhaltung aller relevanten europäischen Richtlinien und Verordnungen zum Thema Sicherheit und Ergonomie. Mit der Auszeichnung ""blauer Engel"" setzt das Desktopset eine Orientierung beim nachhaltigen und verantwortungsbewussten Einkauf.

Die neue drahtlose Desktopset von CHERRY vereint alle geschätzten Eigenschaften des millionenfach verkauften STREAM KEYBOARD und erweitert diese um Wireless Technologie und ein Ladekonzept. Suchen Sie nach einem soliden, belastbaren und beständigen Begleiter für den professionellen oder privaten Einsatz? Dann ist das STREAM DESKTOP RECHARGE Ihre erste Wahl
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
462.2 x 165.8 x 34.1 mm
Tastaturgewicht:
905 g
Produktabmessungen (B x T x H):
116 x 64.7 x 37.7 mm
Mausgewicht:
119 g
Maus enthalten:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
2400 DPI
Knopfanzahl:
6
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Maus Batterietyp:
AA
Batterienanzahl (Maus):
1
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur):
2
Akku-/Batterietechnologie:
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Wiederaufladbar:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
Blue Angel, CE, VDE
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
UK Englisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur-Switch-Technologie:
Cherry SX
Tastatur - Tastenanzahl:
115
Lebensdauer der Tastaturtasten:
20 Millionen Zeichen
Multimedia-Tasten:
Ja
Frequenzband:
2.4 - 2.4835 GHz
Zertifizierung:
CE FCC Blue Angel VDE GS WHQL Win 10 64-bit UKCA
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Empfängerdimensionen (B x T x H):
19 x 14.5 x 6.5 mm
Empfängergewicht:
3 g
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
560 mm
Verpackungstiefe:
186 mm
Verpackungshöhe:
48 mm
Paketgewicht:
1393 g
Kabellose Reichweite:
10 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,89*
€ 123,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUSWDBL
ab € 34,37*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUKWLWH
ab € 81,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.