Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY B.UNLIMITED 3.0 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Deutsch Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY B.UNLIMITED 3.0 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Deutsch Grau
CHERRY B.UNLIMITED 3.0 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Deutsch Grau
Artikel-Nr.:
     C1305-JD-0410DE-0
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JD-0410DE-0
EAN/GTIN:
     4025112086724
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
Strapazierfähig im Alltag – Ladefähig im Betrieb.
Anpassungsfähig und robust. Das CHERRY B. UNLIMITED 3.0 ist vor allem durch hochwertige NiMH-Akkus, und störungsfreie, kabellose 2,4 GHz Technologie mit AES Verschlüsselung für den professionellen Dauereinsatz konzipiert.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
460 x 165 x 15 mm
Tastaturgewicht:
883 g
Produktabmessungen (B x T x H):
115 x 60 x 35 mm
Mausgewicht:
145 g
Maus enthalten:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
2000 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Energiequelle:
USB
Laden per USB:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Grau
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
109
Übertragungstechnik:
Kabellos
Zweck:
Universal
Zertifizierung:
c-tick, UL, CE, FCC, TÜV/GS
Receiver enthalten:
Ja
Empfängergewicht:
6 g
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Verpackungsbreite:
570 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Verpackungshöhe:
45 mm
Paketgewicht:
1300 g
Kabellose Reichweite:
10 m
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 46,94* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.