Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY G80-3000N RGB TKL Tastatur USB QWERTY US International Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY G80-3000N RGB TKL Tastatur USB QWERTY US International Schwarz
CHERRY G80-3000N RGB TKL Tastatur USB QWERTY US International Schwarz
CHERRY G80-3000N RGB TKL Tastatur USB QWERTY US International Schwarz
CHERRY G80-3000N RGB TKL Tastatur USB QWERTY US International Schwarz
CHERRY G80-3000N RGB TKL Tastatur USB QWERTY US International Schwarz
CHERRY G80-3000N RGB TKL Tastatur USB QWERTY US International Schwarz
CHERRY G80-3000N RGB TKL Tastatur USB QWERTY US International Schwarz
CHERRY G80-3000N RGB TKL Tastatur USB QWERTY US International Schwarz
CHERRY G80-3000N RGB TKL Tastatur USB QWERTY US International Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-G80-3833LWBEU-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-3833LWBEU-2
EAN/GTIN:
     4025112095764
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
Das Original, nur kleiner: Die CHERRY G80-3000N TKL ist eine klassische, kabelgebundene Tastatur im reduzierten Tastenlayout für mehr Platz auf dem Schreibtisch. Ein moderner Klassiker, der alle zeitgemäßen Ansprüche auch als Ten-Key-Less-Version erfüllt. Die erste Version der G80-3000 erschien bereits in den 1980er Jahren und wird noch bis heute produziert. Die neue G80-3000N TKL baut auf dieser Legende auf. Die klassischen Tastenkappen haben immer noch die gleiche Form und das gleiche Tippgefühl - warum ändern was bereits perfekt ist? Völlig neu dagegen ist das schlankere und stark verkleinerte Gehäuse, die RGB Beleuchtung und modernste Elektronik.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
335 x 130 x 38 mm
Tastaturgewicht:
664 g
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
500 mA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Warentarifnummer (HS):
84716060
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung:
Multi
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
US International
Tastatur-Switch-Technologie:
Cherry MX Silent Red
Tastatur - Tastenanzahl:
87
Überschlag:
N-Key-Rollover
Zertifizierung:
CE FCC KCC China RoHS BSMI UKCA
Verpackungsbreite:
380 mm
Verpackungstiefe:
185 mm
Verpackungshöhe:
45 mm
Paketgewicht:
903 g
Kabellänge:
1.8 m
Anti-ghosting:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.