Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY AK-C8100F-FUS-W/BE Tastatur RF Wireless AZERTY Belgisch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY AK-C8100F-FUS-W/BE Tastatur RF Wireless AZERTY Belgisch Weiß
CHERRY AK-C8100F-FUS-W/BE Tastatur RF Wireless AZERTY Belgisch Weiß
CHERRY AK-C8100F-FUS-W/BE Tastatur RF Wireless AZERTY Belgisch Weiß
CHERRY AK-C8100F-FUS-W/BE Tastatur RF Wireless AZERTY Belgisch Weiß
Artikel-Nr.:
     C1305-AK-C8100F-FUS-W/BE
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     AK-C8100F-FUS-W/BE
EAN/GTIN:
     4025112098437
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Die AK-C8100-Wireless ist eine hochwertige, kabellose PC-Tastatur im vollen Layout. Die IP68 Vollversiegelung schützt das Tastenfeld gegen Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten. Dank des leichten Tastenanschlags und der präzisen Tastenführung ist die AK-C8100 für den Einsatz in hygienekritischen Umgebung unbedingt zu empfehlen
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
449 x 142 x 32 mm
Tastaturgewicht:
882 g
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur):
4
Energieverbrauch:
11 mA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Weiß
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Medizinisch
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastatur-Switch:
Membran Key Switch
Tastaturaufbau:
AZERTY
Tastatursprache:
Belgisch
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
105
Schlüsselfahrtstrecke:
2.5 mm
Antriebskraft:
60 g
Frequenzband:
2.4 GHz
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Zertifizierung:
CE, RoHS, FCC, EN-60601-1-2:2015
Kabellose Reichweite:
10 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,67*
€ 237,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,77*
€ 229,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,86*
€ 221,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,00*
€ 214,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,74*
€ 194,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,71*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,76*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.