Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul 21mm, Flood (28°), rot (625 nm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - LED-Modul 21mm, Flood (28°), rot (625 nm)
Artikelbild - LED-Modul 21mm, Flood (28°), rot (625 nm)
Detail - LED-Modul 21mm, Flood (28°), rot (625 nm)
Detail - LED-Modul 21mm, Flood (28°), rot (625 nm)
StarLight - Logos
Artikel-Nr.:
     C1253-100-005388
Hersteller:
     StarLight Opto-Electronics
Herst.-Nr.:
     100-005388
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Modul
led modul rot
led modul

LED-Modul 21mm, Flood (28°), rot (625 nm)


Eigenschaften
  • Schneller Wechsel der Leuchtmittel dank innovativem modul-LED®-Konzept
  • Ideal für den Einsatz in Forschung und Industrie
  • Enorm lichtstark
  • Große Auswahl an Lichtfarben und Farbtemperaturen
  • Dank verschiedener Optiken für nahezu jeden Anwendungsbereich geeignet
  • Passend für IL1-, IL12-, IL13-Serie und weitere Leuchten (Übersicht auf der letzten Seite)

Lieferumfang
  • LED-Modul 21mm
Weitere Informationen:
Optik:
Flood (28°)
Lichtfarbe:
rot (625 nm)
LED-Typ:
3 W Power-LED
Leistungsaufnahme:
ca. 3W
Länge:
42 mm
Durchmesser:
21 mm
Material:
eloxiertes Aluminium
Farbe:
titan
Material Optik:
PMMA (bei UV statt dessen Reflektor aus Edelstahl)
Gewicht:
ca. 18g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 36,18* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.