Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Phoenix PH-GTX1650-O4GD6-P Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Phoenix PH-GTX1650-O4GD6-P Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
ASUS Phoenix PH-GTX1650-O4GD6-P Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
ASUS Phoenix PH-GTX1650-O4GD6-P Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
ASUS Phoenix PH-GTX1650-O4GD6-P Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
ASUS Phoenix PH-GTX1650-O4GD6-P Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
ASUS Phoenix PH-GTX1650-O4GD6-P Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
ASUS Phoenix PH-GTX1650-O4GD6-P Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
ASUS Phoenix PH-GTX1650-O4GD6-P Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
ASUS Phoenix PH-GTX1650-O4GD6-P Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
ASUS Phoenix PH-GTX1650-O4GD6-P Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     C1241-PH-GTX1650-O4GD6-P
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     PH-GTX1650-O4GD6-P
EAN/GTIN:
     192876808313
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Jede Menge Power Die Phoenix-Grafikkarten packen soviel Performance wie technisch möglich in ein kompaktes Design, das eine vielfältige Kompatibilität mit kleinen Gehäusen bietet. Ein begrenzter Platz erfordert ein effizientes Kühlsystem, und hier überzeugt die Phoenix GeForce GTX 1650 mit einem leistungsstarken Axial-Lüfter. Egal, ob du eine veraltete Grafikkarte aufrüstest oder deinen ersten Gaming-PC zusammenbaust, die Phoenix ist ein leistungsstarkes Gesamtpaket, das Grafik-Performance der neuesten Generation liefert. KÜHLUNG Axial-Tech-Lüfterdesign Besser, schneller, stärker Diese Lüfter wurden für die neueste Generation von High-End-ROG-Grafikkarten neu entwickelt und verfügen über eine kleinere Nabe für längere Blätter und einen Sperrring zur Erhöhung des Luftdrucks nach unten. Lüfter mit Doppelkugellager 2x längere Lebensdauer Die verschiedenen Lagerkonstruktionen bieten einzigartige Vor- und Nachteile. Kugellager zeichnen sich durch Langlebigkeit aus und halten bis zu doppelt so lange wie Gleitlager. HOCHWERTIGE KONSTRUKTION Anschlussblende aus Edelstahl Stahlharte Stabilität Die Blende wurde durch rostfreien 304-Edelstahl verstärkt, der härter ist und mehr Widerstand gegen Korrosion bietet. Auto-Extreme-Technologie Automatisierte Präzisionsfertigung Die Auto-Extreme-Technologie ist ein automatisierter Fertigungsprozess, der neue Maßstäbe in der Branche setzt, indem alle Lötarbeiten in einem einzelnen Arbeitsgang durchgeführt werden. Dies reduziert die thermische Belastung, der die Komponenten ausgesetzt sind, und macht den Einsatz scharfer Reinigungsmittel überflüssig. Dies führt zu einer besseren Umweltbilanz, verringert den Energieverbrauch bei der Herstellung und sorgt für ein zuverlässigeres Gesamtprodukt. Kompaktes Design Alle Teile passen zusammen Perfekte Proportionen für eine maximale Kompatibilität mit den neuesten PC-Gehäusen. SOFTWARE GPU Tweak II Überwachen, Optimieren und Tunen Das ASUS GPU Tweak II Utility bietet Grafikkarten-Tuning auf einem neuen Level. Die Software gibt dir die Möglichkeit, wichtige Parameter wie GPU-Kerntakt, Speicherfrequenz, Spannungseinstellungen und mehr zu optimieren und alles in Echtzeit über ein anpassbares On-Screen-Display zu überwachen. Die erweiterte Lüftersteuerung ist ebenso integriert wie viele weitere Funktionen, die dir dabei helfen, das Maximum aus deiner Grafikkarte herauszuholen. XSplit Premium-Streaming XSplit bietet ein hochwertiges Streaming-Erlebnis mit In-Game-Kommentaren und anderen erweiterten Funktionen. Beim Kauf ausgewählter ASUS-Grafikkarten ist eine kostenlose Lizenz im Lieferumfang enthalten. Wir sehen uns online! wtfast Lagfrei spielen Wir haben mit wtfast zusammengearbeitet, damit du ohne Lags, hohe Latenzen und verlorene Datenpakete spielen kannst. Mit einem 6-monatigen Abonnement für das wtfast Gamers Private Network profitierst du von einem niedrigeren Ping für ein flüssigeres Online-Gaming-Erlebnis. Hol dir eine ASUS-Grafikkarte – und das Warten hat ein Ende! EXPERIENCE NVIDIA G-SYNC Technologie Butterweiches Gameplay Diese Grafikkarte unterstützt die NVIDIA-G-SYNCTM-Display-Technologie für ein extrem flüssiges Gaming-Erlebnis mit variabler Bildwiederholfrequenz. Erlebe AAA-Games ohne störendes Tearing oder Ruckeln.
Weitere Informationen:
Tiefe:
178 mm
Höhe:
36 mm
Breite:
128 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Mitgelieferte Software:
ASUS GPU Tweak II
Separater Grafik-Adapterspeicher:
4 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle:
128 Bit
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
GeForce GTX 1650
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
CUDA:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1410 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne:
896
Prozessor-Boost-Taktfrequenz:
1635 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (OC-Modus):
1665 MHz
Maximale Displays pro Videokarte:
3
Min. Systemstromversogung:
300 W
OpenGL-Version:
4.6
HDCP:
Ja
NVIDIA G-SYNC:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Anzahl Lüfter:
1 Lüfter
Anzahl Slots:
2
Produktfarbe:
Schwarz
Schnittstelle:
PCI Express x16 3.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0b
DisplayPorts-Version:
1.4
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce GTX, nVidia Geforce GTX, asus geforce, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,13*
€ 186,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,64*
€ 180,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,94*
€ 165,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,20*
€ 160,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.