Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070TIS-16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070TIS-16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070TIS-16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070TIS-16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070TIS-16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070TIS-16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070TIS-16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070TIS-16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070TIS-16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070TIS-16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070TIS-16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070TIS-16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070TIS-16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070TIS-16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070TIS-16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070TIS-16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070TIS-16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070TIS-16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070TIS-16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0KF1-M0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0KF1-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711387437858
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Tiefe:
305 mm
Höhe:
138 mm
Breite:
65 mm
Separater Grafik-Adapterspeicher:
16 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle:
256 Bit
Datenübertragungsrate:
21 Gbit/s
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
GeForce RTX 4070 Ti SUPER
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
CUDA:
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne:
8448
Prozessor-Boost-Taktfrequenz:
2610 MHz
Prozessorfrequenz (OC-Modus):
2640 MHz
Maximale Displays pro Videokarte:
4
Min. Systemstromversogung:
750 W
Zusätzliche Stromanschlüsse:
1x 16-pin
DirectX-Version:
12 Ultimate
OpenGL-Version:
4.6
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.3
NVIDIA G-SYNC:
Ja
NVIDIA Ansel:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Anzahl Lüfter:
3 Lüfter
Formfaktor:
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Anzahl Slots:
3,25
Beleuchtung:
Ja
Farben der Beleuchtung:
Multi
Produktfarbe:
Schwarz
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
3
HDMI-Version:
2.1a
DisplayPorts-Version:
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, nvidia geforce rtx asus, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 784,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,87*
€ 1.001,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,98*
€ 997,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,84*
€ 985,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,72*
€ 965,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,74*
€ 933,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.