Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming TUF-RX7800XT-O16G-WHITE-GAMING AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF Gaming TUF-RX7800XT-O16G-WHITE-GAMING AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7800XT-O16G-WHITE-GAMING AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7800XT-O16G-WHITE-GAMING AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7800XT-O16G-WHITE-GAMING AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7800XT-O16G-WHITE-GAMING AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7800XT-O16G-WHITE-GAMING AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7800XT-O16G-WHITE-GAMING AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7800XT-O16G-WHITE-GAMING AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7800XT-O16G-WHITE-GAMING AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7800XT-O16G-WHITE-GAMING AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7800XT-O16G-WHITE-GAMING AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7800XT-O16G-WHITE-GAMING AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7800XT-O16G-WHITE-GAMING AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7800XT-O16G-WHITE-GAMING AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7800XT-O16G-WHITE-GAMING AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7800XT-O16G-WHITE-GAMING AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7800XT-O16G-WHITE-GAMING AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0JP0-M0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0JP0-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711387307915
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
ASUS TUF Gaming Radeon™ RX 7800 XT White OC Edition 16GB GDDR6
ASUS TUF Gaming Radeon™ RX 7800 XT White OC Edition 16GB GDDR6, innen und außen optimiert für niedrigere Temperaturen und Haltbarkeit.

TUF Gaming Radeon RX 7800 XT
FLYIN' TUF

Die AMD RDNA™ 3 Architektur wird durch eine verbesserte Kühlung und Stromversorgung ergänzt und mit einem Arsenal an robusten Verstärkungselementen ausgestattet, um dich zu schützen. Sichern, laden und dominieren mit der TUF Gaming Radeon™ RX 7800 XT White Edition.

AXIAL-TECH UPGRADES
Frischer Wind

Größer und besser. Die Axial-Tech Lüfter drehen sich auf Doppelkugellagern und befördern 24 % mehr Luft durch die Karte, was zu niedrigeren Temperaturen, weniger Lärm und höherer Leistung führt.

REVERSE ROTATION UND 0dB TECHNOLOGIE
Abkühlung

Die beiden Seitenlüfter drehen sich gegen den Uhrzeigersinn, um Turbulenzen zu minimieren und die Luftverteilung durch den Kühlkörper zu maximieren. Alle drei Lüfter kommen zum Stillstand, wenn die GPU-Temperaturen unter 50 Celsius liegen, sodass du weniger anspruchsvolle Spiele spielen oder leichte Aufgaben in relativer Ruhe erledigen kannst. Die Lüfter schalten sich wieder ein, wenn die Temperatur über 55 °C liegt, und stellen eine Geschwindigkeitskurve ein, die ein Gleichgewicht zwischen Leistung und Akustik für Arbeit und Spiel herstellt.

METALL-EXOSKELETT
Perfekt geschützt

Eine Aluminiumabdeckung und eine Backplate verhindern eine Verbiegung der Leiterplatte und bieten große Lüftungsöffnungen, um die Wärmeableitung weiter zu verbessern.

AUTO-EXTREM-TECHNOLOGIE
Stark und zuverlässig

Die Auto-Extreme-Technologie ist ein automatisiertes Herstellungsverfahren, das neue Maßstäbe in der Branche setzt, da alle Lötarbeiten in einem einzigen Durchgang erledigt werden können. Dies reduziert die thermische Belastung der Komponenten und vermeidet den Einsatz von scharfen Reinigungschemikalien, was zu einer geringeren Umweltbelastung, einem niedrigeren Energieverbrauch bei der Herstellung und einem insgesamt zuverlässigeren Produkt führt.

AURA SYNC
Es werde Licht!

Die Aura-kompatible ARGB-Beleuchtung auf dem Shroud verleiht deinem Build einen Hauch von anpassbaren Farben oder funktionalen Effekten. Kombiniere sie mit einer großen Auswahl an kompatiblen Systemkomponenten und stimme sie aufeinander ab, um ein System zu schaffen, das einzigartig ist.

GRAFIKKARTENHALTERUNG
Säule der Unterstützung

Der mitgelieferte Grafikkartenhalter verhindert das Durchhängen und enthält außerdem einen Schraubendreher, der dir beim Zusammenbau hilft.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1480 g
Tiefe:
59.2 mm
Höhe:
150.9 mm
Breite:
319.8 mm
Verpackungsbreite:
420 mm
Verpackungstiefe:
87 mm
Verpackungshöhe:
226 mm
Paketgewicht:
2200 g
Separater Grafik-Adapterspeicher:
16 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle:
256 Bit
Speicherbandbreite (max.):
19.5 GB/s
Grafikprozessorenfamilie:
AMD
GPU:
Radeon RX 7800 XT
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Streamprozessoren:
3840
Maximale Displays pro Videokarte:
4
Min. Systemstromversogung:
750 W
Zusätzliche Stromanschlüsse:
2x 8-pin
OpenGL-Version:
4.6
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.3
Kühlung:
Aktiv
Kühltechnik:
ASUS Axial-tech
Anzahl Lüfter:
3 Lüfter
Anzahl Slots:
2,96
Beleuchtung:
Ja
Farben der Beleuchtung:
Multi
Produktfarbe:
Weiß
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
3
HDMI-Version:
2.1
DisplayPorts-Version:
2.1
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, asus radeon rx, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 632,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,01*
€ 847,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,75*
€ 833,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,48*
€ 809,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,18*
€ 791,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,72*
€ 752,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.