Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ProArt -RTX4060-O8G NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ProArt -RTX4060-O8G NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
ASUS ProArt -RTX4060-O8G NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
ASUS ProArt -RTX4060-O8G NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
ASUS ProArt -RTX4060-O8G NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
ASUS ProArt -RTX4060-O8G NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
ASUS ProArt -RTX4060-O8G NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
ASUS ProArt -RTX4060-O8G NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
ASUS ProArt -RTX4060-O8G NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
ASUS ProArt -RTX4060-O8G NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
ASUS ProArt -RTX4060-O8G NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
ASUS ProArt -RTX4060-O8G NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
ASUS ProArt -RTX4060-O8G NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
ASUS ProArt -RTX4060-O8G NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
ASUS ProArt -RTX4060-O8G NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
ASUS ProArt -RTX4060-O8G NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0JM0-M0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0JM0-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711387299401
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
KOMPAKT. KREATIV. STROM
Verwischen Sie die Grenzen zwischen Fantasie, digitaler Welt und Realität. Die ProArt GeForce RTX™ 4060 vereint die ehrwürdige Ada Lovelace-Architektur und eine leistungsstarke Kühlung in einem 2,5-Slot-Gehäuse und bringt immense kreative Leistung in kompakte Builds und ausgewachsene Workstations.

Die ultimative Plattform für Gamer und Kreative
Angetrieben von der GeForce RTX 40 Series und DLSS 3

Axial-Tech Upgrades
Ein frischer Dreh
Größer und besser. Die Axial-Tech-Lüfter drehen sich auf Doppelkugellagern und wurden so skaliert, dass sie 21% mehr Luft durch die Karte befördern. Das sorgt für niedrigere Temperaturen, weniger Lärm und höhere Leistung.

Umgekehrte Drehung und 0dB-Technologie
Orchestrierte Abkühlung
Die beiden seitlichen Lüfter drehen sich gegen den Uhrzeigersinn, um Turbulenzen zu minimieren und die Luftverteilung durch den Kühlkörper zu maximieren. Alle drei Lüfter kommen zum Stillstand, wenn die GPU-Temperaturen unter 45 Celsius liegen, so dass Sie weniger anspruchsvolle Spiele spielen oder leichte Aufgaben in relativer Ruhe erledigen können. Die Lüfter schalten sich wieder ein, wenn die Temperatur über 50 Grad Celsius liegt. Die Lüfterkurve sorgt für ein Gleichgewicht zwischen Leistung und Geräuschentwicklung bei der Arbeit oder beim Spielen.

2,5-Slot-Design
Angepasster Kühlkörper
Die Heatpipes leiten die Wärme effizient in eine Lamellenanordnung, der für den Luftstrom der Axial-Tech-Lüfter optimiert ist. Passend zum ProArt-Thema ist die gesamte Einheit in dezentem Schwarz gehalten.

Premium Power Delivery
Ersthelfer
Digitale Leistungssteuerung, eine Reihe von Hochstrom-Power-Stages und eine Reihe von 15K-Kondensatoren sorgen für massive Reserven, um die Leistungsgrenzen zuverlässig zu erweitern.

Kompakte Platine
Kraftvoll und schlagkräftig
Die Anordnung der Komponenten und Leiterbahnen wurde auf einer kurzen Platine optimiert, um Leistungsverluste zu reduzieren und die Wärme durch eine massive Backplate-Lüftungentweichen zu lassen.

KOMPAKT. KREATIV. KRAFTVOLL
Die ProArt GeForce RTX 4060 ist eine fein gearbeitete Synthese aus Kraft und Schönheit.

Auto-Extreme Technologie
Erhöhung der Verlässlichkeit
Die Auto-Extreme-Technologie ist ein automatisiertes Herstellungsverfahren, das neue Maßstäbe in der Branche setzt, da alle Lötarbeiten in einem einzigen Durchgang erledigt werden können. Dies reduziert die thermische Belastung der Komponenten und vermeidet den Einsatz von scharfen Reinigungschemikalien, was zu einer geringeren Umweltbelastung, einem niedrigeren Energieverbrauch bei der Herstellung und insgesamt zu einem zuverlässigeren Produkt führt.

GPU Tweak III
ASUS GPU Tweak III ist intuitiver und funktionsreicher als je zuvor. Die überarbeitete Benutzeroberfläche bietet eine bessere Zugänglichkeit, indem sie die wichtigsten Funktionen in einem zentralen Dashboard zusammenfasst, und unser Spannungs-Frequenz-Tuner wurde überarbeitet, um die Leistungsoptimierung noch einfacher zu gestalten. Zusätzliche Extras wie die 0dB-Lüftertechnologie, eine vollständig anpassbare Bildschirmanzeige und Protokollierungsfunktionen sorgen dafür, dass Sie das Beste aus Ihrer Grafikkarte herausholen können. Und mit Profile Connect können Sie das alles nahtlos für jede kreative Anwendung und Aufgabe zusammenführen.

QuantumCloud
QuantumCloud ist eine sichere und einfach zu bedienende Anwendung, mit der du mühelos zusätzliches Geld verdienen kannst, indem du die Rechenleistung deiner Grafikkarte teilst. Die Einnahmen kannst du über dein PayPal- oder WeChat-Konto abrufen, und QuantumCloud unterstützt auch mehrere Tauschmethoden, darunter Steam. Außerdem sammelt QuantumCloud keine persönlichen Daten, so dass deine Privatsphäre geschützt bleibt. Mit nur einem Klick kannst du sofort loslegen!

Ihre Ideen, beschleunigt durch NVIDIA Studio
Kreativität, die sich durchsetzt. NVIDIA Studio bietet RTX- und KI-Beschleunigung in Top-Kreativanwendungen, NVIDIA Studio Treiber für maximale Stabilität und eine Reihe exklusiver Tools, mit denen Sie Ihre nächste große Idee umsetzen können.

3 Monat kostenloser Zugang zu Adobe Creative Cloud
Beim Kauf ausgewählter ASUS-Produkte erhalten Sie eine kostenlose Mitgliedschaft
Weitere Informationen:
Gewicht:
924 g
Tiefe:
300 mm
Höhe:
120 mm
Breite:
50 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
405 mm
Verpackungstiefe:
233 mm
Verpackungshöhe:
88.5 mm
Paketgewicht:
1583 g
Separater Grafik-Adapterspeicher:
8 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle:
128 Bit
Datenübertragungsrate:
17 Gbit/s
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
GeForce RTX 4060
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
CUDA:
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne:
3072
Prozessor-Boost-Taktfrequenz:
2550 MHz
Prozessorfrequenz (OC-Modus):
2580 MHz
Maximale Displays pro Videokarte:
4
Min. Systemstromversogung:
550 W
Zusätzliche Stromanschlüsse:
1x 8-pin
DirectX-Version:
12 Ultimate
OpenGL-Version:
4.6
Virtual Realtity (VR) bereit:
Ja
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.3
NVIDIA G-SYNC:
Ja
NVIDIA Ansel:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Kühltechnik:
ASUS Axial-tech
Anzahl Lüfter:
3 Lüfter
Formfaktor:
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Höhe der Halterung:
Full-Height (FH)
Anzahl Slots:
2,5
Produktfarbe:
Schwarz
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
3
HDMI-Version:
2.1a
DisplayPorts-Version:
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, asus geforce, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,21*
€ 391,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,10*
€ 383,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,22*
€ 378,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,88*
€ 355,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.