Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS RTX4060-O8G-LP-BRK NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS RTX4060-O8G-LP-BRK NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
ASUS RTX4060-O8G-LP-BRK NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
ASUS RTX4060-O8G-LP-BRK NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
ASUS RTX4060-O8G-LP-BRK NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
ASUS RTX4060-O8G-LP-BRK NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
ASUS RTX4060-O8G-LP-BRK NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
ASUS RTX4060-O8G-LP-BRK NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
ASUS RTX4060-O8G-LP-BRK NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0JL0-M0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0JL0-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711387454725
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
ASUS GeForce RTX™ 4060 LP BRK OC Edition 8GB GDDR6
ASUS GeForce RTX™ 4060 LP BRK OC Edition 8GB GDDR6 ist große Produktivität in einem kleinen Paket

Hohe Produktivität in einem kleinen Paket
Die ASUS GeForce RTX™ 4060 LP BRK ist eine flache, kompakte Grafikkarte, die Produktivität mit mehreren Monitoren ermöglicht.

Angetrieben von der GeForce RTX 40 Serie und DLSS 3

Neue Streaming-Multiprozessoren
Bis zu 2-fache Performance und Energieeffizienz

Tensor-Kerne der vierten Generation
Bis zu 4x mehr Leistung mit DLSS 3 im Vergleich zum Brute-Force-Rendering

RT-Kerne der dritten Generation
Bis zu 2-fache Raytracing-Leistung

- Modernste GPUs
NVIDIA Ada Lovelace Architektur

- Realistisch und Immersive Grafiken
Dedizierte Raytracing-Kerne

- KI-beschleunigte Leistung
NVIDIA DLSS 3

- Spielentscheidende Reaktionsfähigkeit
NVIDIA Reflex Plattform mit niedriger Latenz

- GEBAUT FÜR LIVE-STREAMING
NVIDIA Encoder
- KI-unterstützte Stimme und Video
NVIDIA Broadcast App

- Bring deine Kreativität auf Trab
NVIDIA Studio

- Leistung und Verlässlichkeit
Game Ready- und Studio-Treiber

KÜHLUNG

IP5X Staubschutz
Staub ist der Feind Nummer eins für Lüfter. Es ist einfach, die Flügel zu reinigen, aber den Lüfter auseinander zu nehmen, um Staub zu entfernen, der sich im Inneren festgesetzt hat, ist eine Herausforderung. Die IP5X-Zertifizierung bedeutet, dass das Gehäuse sicher vor fiesen Partikeln ist, sodass du es nie gründlich reinigen musst.

DOPPELKUGELLAGER-LÜFTER
Verschiedene Lagertypen haben einzigartige Vor- und Nachteile. Kugellager zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit aus und können bis zu doppelt so lange halten wie Gleitlager.

2-Slot Design
Ein sorgfältig entwickeltes Shroud- und Kühlkörper-Layout ermöglicht es den Lüftern, die Belüftung der Seitenwand des Gehäuses zu nutzen und eine thermische Leistung zu erzielen, die die Größe der Karte nicht vermuten lässt.

ENGINEERING

AUTO-EXTREM-TECHNOLOGIE
Stark und zuverlässig

Die Auto-Extreme-Technologie ist ein automatisiertes Herstellungsverfahren, das neue Maßstäbe in der Branche setzt, da alle Lötarbeiten in einem einzigen Durchgang erledigt werden können. Dies reduziert die thermische Belastung der Komponenten und vermeidet den Einsatz von scharfen Reinigungschemikalien, was zu einer geringeren Umweltbelastung, einem niedrigeren Energieverbrauch bei der Herstellung und einem insgesamt zuverlässigeren Produkt führt.

EDELSTAHL-HALTERUNG
Die Halterung der ASUS GeForce RTX™ 4060 LP BRK wurde mit 304er Edelstahl verstärkt, der härter und korrosionsbeständiger ist.

SOFTWARE

GPU Tweak III
ASUS GPU Tweak III ist intuitiver und funktionsreicher als je zuvor. Die überarbeitete Benutzeroberfläche bietet eine bessere Zugänglichkeit, indem sie die wichtigsten Funktionen in einem zentralen Dashboard zusammenfasst, und der Spannungs-Frequenz-Tuner wurde überarbeitet, um das Übertakten noch einfacher zu machen. Zusätzliche Goodies wie die 0dB-Lüftertechnologie, automatischer Profilwechsel, eine vollständig anpassbare Bildschirmanzeige und Protokollierungsfunktionen sorgen dafür, dass du das Beste aus deiner Grafikkarte herausholst.

Quantum Cloud
QuantumCloud ist eine sichere und einfach zu bedienende Anwendung, mit der Sie mühelos zusätzliches Geld verdienen können, indem Sie die Rechenleistung Ihrer Grafikkarte gemeinsam nutzen. Die Einnahmen können über dein PayPal- oder WeChat-Konto abgerufen werden, und QuantumCloud unterstützt auch mehrere Umtauschmethoden, einschließlich Steam. Darüber hinaus sammelt QuantumCloud keine persönlichen Daten, so dass deine Privatsphäre geschützt bleibt. Mit nur einem Klick kannst du sofort loslegen!

144-STUNDEN-VALIDIERUNGSPROGRAMM
In einem 144-stündigen Validierungsprogramm werden die Karten einer Reihe von harten Belastungstests unterzogen, um eine hohe Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

NVIDIA® G-SYNC® Technologie
Diese Grafikkarte unterstützt die NVIDIA® G-SYNC® Display-Technologie für ein besonders flüssiges Erlebnis mit variabler Bildwiederholrate. Genieße AAA-Spiele ohne lästiges Tearing oder Stottern auf dem Bildschirm.

NVIDIA DLSS 3
MAX FPS. MAX QUALITÄT. POWERED BY AI.

DLSS ist ein revolutionärer Durchbruch in der KI-Grafik, der die Leistung vervielfacht. Angetrieben von den neuen Tensor Cores der vierten Generation und dem Optical Flow Accelerator auf den GeForce RTX 40 Series GPUs nutzt DLSS 3 KI, um zusätzliche Frames zu erstellen und die Bildqualität zu verbessern.
Weitere Informationen:
Tiefe:
39 mm
Höhe:
69 mm
Breite:
188 mm
Separater Grafik-Adapterspeicher:
8 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle:
128 Bit
Speicherbandbreite (max.):
17 GB/s
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
GeForce RTX 4060
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
CUDA:
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne:
3072
Prozessor-Boost-Taktfrequenz:
2490 MHz
Prozessorfrequenz (OC-Modus):
2520 MHz
Maximale Displays pro Videokarte:
4
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Min. Systemstromversogung:
550 W
Zusätzliche Stromanschlüsse:
1x 6-pin
OpenGL-Version:
4.6
Virtual Realtity (VR) bereit:
Ja
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.3
NVIDIA G-SYNC:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Anzahl Lüfter:
3 Lüfter
Anzahl Slots:
2
Produktfarbe:
Schwarz, Edelstahl
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.1a
DisplayPorts-Version:
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, asus geforce, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,00*
€ 387,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,11*
€ 376,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,64*
€ 370,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,70*
€ 345,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.