Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070TI-O12G-WHITE-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070TI-O12G-WHITE-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070TI-O12G-WHITE-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070TI-O12G-WHITE-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070TI-O12G-WHITE-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070TI-O12G-WHITE-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070TI-O12G-WHITE-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070TI-O12G-WHITE-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070TI-O12G-WHITE-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070TI-O12G-WHITE-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070TI-O12G-WHITE-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070TI-O12G-WHITE-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070TI-O12G-WHITE-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070TI-O12G-WHITE-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070TI-O12G-WHITE-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070TI-O12G-WHITE-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070TI-O12G-WHITE-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070TI-O12G-WHITE-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0IJ2-M0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0IJ2-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711387364451
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
ARMED FOR FLOW
Die NVIDIA-Ada-Lovelace-Architektur wird durch eine verbesserte Kühlung und Stromversorgung ergänzt und mit einem Arsenal an robusten Verstärkungselementen ausgestattet, um dich zu schützen. Sichern, laden und dominieren mit der TUF Gaming GeForce RTX™ 4070 Ti White Edition.

AXIAL-TECH UPGRADES
Lüfter
Größer und besser. Die Axial-Tech-Lüfter setzen auf Doppelkugellager und sind so skaliert, dass sie 21 % mehr Luft durch die Karte befördern, was die Voraussetzungen für niedrigere Temperaturen, weniger Lärm und höhere Leistung schafft.

NEUE RICHTUNG
Gut gewartete Formation
Die beiden Seitenlüfter drehen sich gegen den Uhrzeigersinn, um Turbulenzen zu minimieren und die Luftverteilung durch den Kühlkörper zu maximieren. Alle drei Lüfter kommen zum Stillstand, wenn die GPU-Temperaturen unter 50 Celsius liegen, sodass du weniger anspruchsvolle Spiele spielen oder leichte Aufgaben in relativer Ruhe erledigen kannst. Die Lüfter schalten sich wieder ein, wenn die Temperatur über 55 °C liegt, und stellen eine Geschwindigkeitskurve ein, die ein Gleichgewicht zwischen Leistung und Akustik für Arbeit und Spiel herstellt.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1315 g
Tiefe:
138 mm
Höhe:
65 mm
Breite:
305 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
420 mm
Verpackungstiefe:
226 mm
Verpackungshöhe:
87 mm
Paketgewicht:
2127 g
Separater Grafik-Adapterspeicher:
12 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle:
192 Bit
Datenübertragungsrate:
21 Gbit/s
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
GeForce RTX 4070 Ti
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
CUDA:
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne:
7680
Prozessor-Boost-Taktfrequenz:
2730 MHz
Prozessorfrequenz (OC-Modus):
2760 MHz
Maximale Displays pro Videokarte:
4
Min. Systemstromversogung:
750 W
Zusätzliche Stromanschlüsse:
1x 16-pin
OpenGL-Version:
4.6
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.3
Kühlung:
Aktiv
Kühltechnik:
ASUS Axial-tech
Anzahl Lüfter:
3 Lüfter
Anzahl Slots:
3,25
Beleuchtung:
Ja
Farben der Beleuchtung:
Multi
Produktfarbe:
Weiß
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
3
HDMI-Version:
2.1a
DisplayPorts-Version:
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, nvidia geforce rtx asus, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 775,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,50*
€ 1.021,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,77*
€ 1.020,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,94*
€ 979,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,85*
€ 948,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,39*
€ 922,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.