Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG -STRIX-RX7600-O8G-GAMING AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG -STRIX-RX7600-O8G-GAMING AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
ASUS ROG -STRIX-RX7600-O8G-GAMING AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
ASUS ROG -STRIX-RX7600-O8G-GAMING AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
ASUS ROG -STRIX-RX7600-O8G-GAMING AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
ASUS ROG -STRIX-RX7600-O8G-GAMING AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
ASUS ROG -STRIX-RX7600-O8G-GAMING AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
ASUS ROG -STRIX-RX7600-O8G-GAMING AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
ASUS ROG -STRIX-RX7600-O8G-GAMING AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
ASUS ROG -STRIX-RX7600-O8G-GAMING AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
ASUS ROG -STRIX-RX7600-O8G-GAMING AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
ASUS ROG -STRIX-RX7600-O8G-GAMING AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
ASUS ROG -STRIX-RX7600-O8G-GAMING AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
ASUS ROG -STRIX-RX7600-O8G-GAMING AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
ASUS ROG -STRIX-RX7600-O8G-GAMING AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
ASUS ROG -STRIX-RX7600-O8G-GAMING AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
ASUS ROG -STRIX-RX7600-O8G-GAMING AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0IH0-M0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0IH0-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711387181423
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
ÜBERLGENE PERFORMANCE, EISKALTE POWER
Die ROG Strix Radeon™ RX 7600 steigert die Full HD-Bildraten, um die Anforderungen der neuesten Highspeed-Displays zu erfüllen. Zwei Axial-Tech-Lüfter blasen effizient Luft durch einen großen Kühlkörper, um die GPU zu kühlen, und erstklassige Kondensatoren, Drosseln und MOSFETs liefern die perfekte Menge an sauberer Leistung. Zahlreiche Annehmlichkeiten wie ein Dual-BIOS-Schalter, ein 0dB-Modus und eine Metall-Backplate machen dieses Biest zur idealen Wahl für dein nächstes Gaming-Rig.

AXIAL-TECH LÜFTER
Größer und besser. Axial-Tech-Lüfter drehen sich auf doppelten Kugellagern und sorgen so für niedrigere Temperaturen, weniger Lärm und höhere Leistung.

REVERSE ROTATION UND 0dB TECHNOLOGIE
Die beiden Seitenlüfter drehen sich gegen den Uhrzeigersinn, um Turbulenzen zu minimieren und die Luftverteilung durch den Kühlkörper zu maximieren. Beide Lüfter kommen zum Stillstand, wenn die GPU-Temperatur unter 55 °C liegt. So kannst du weniger anspruchsvolle Spiele spielen oder leichte Aufgaben in relativer Ruhe erledigen. Die Lüfter schalten sich wieder ein, wenn die Temperatur über 60 °C liegt, und stellen eine Geschwindigkeitskurve ein, die ein Gleichgewicht zwischen Leistung und Akustik für Arbeit und Spiel schafft.
KÜHLKÖRPER

2.9-SLOT DESIGN
Der Heatspreader leitet die Wärme nach oben in die Heatpipes, die sie durch einen Lamellenstapel leiten, der eine Grundfläche von 2,9 Slot bietet.

VERSTÄRKUNGEN
Eine GPU-Halterung sorgt für zusätzliche Stabilität bei der kritischen Verbindung zwischen Chip und Heatspreader. Die Anschlussblende ist aus rostfreiem Stahl gefertigt, um die Anschlüsse zu schützen und eine sichere Befestigung zu gewährleisten. Ein praktisch platzierter Dual-Bios-Schalter ermöglicht die schnelle Auswahl zwischen den Geschwindigkeitsprofilen "Leistung" und "Leise" für die Axial-Tech Lüfter.

AUTO-EXTREME TECHNOLOGIE
Die Auto-Extreme-Technologie ist ein automatisiertes Herstellungsverfahren, das neue Maßstäbe in der Branche setzt, da alle Lötarbeiten in einem einzigen Durchgang erledigt werden können. Dies reduziert die thermische Belastung der Komponenten und vermeidet den Einsatz von scharfen Reinigungschemikalien, was zu einer geringeren Umweltbelastung, einem niedrigeren Energieverbrauch bei der Herstellung und einem insgesamt zuverlässigeren Produkt führt.

AURA SYNC
Die ROG Strix Radeon™ RX 7600 verfügt über eine Aura RGB-Beleuchtung an der Seite der Karte. Die Aura Sync Software verbindet kompatible Produkte für ein komplett individuelles Beleuchtungs-Setup. Du kannst dich mit Musik synchronisieren, die Farbe je nach Temperatur ändern oder aus einer Vielzahl von Mustern und statischen Optionen wählen. Achte auf das Aura Sync-Logo, wenn du die Teile für deinen Bau aussuchst.

GPU TWEAK III
Das ASUS GPU Tweak III Dienstprogramm bringt das Tuning der Grafikkarte auf die nächste Stufe. Es ermöglicht dir, kritische Parameter wie GPU-Kerntakt, Speicherfrequenz und Spannungseinstellungen zu optimieren, wobei du die Möglichkeit habst, alles in Echtzeit über ein anpassbares On-Screen-Display zu überwachen. Die erweiterte Lüftersteuerung ist ebenfalls enthalten, zusammen mit vielen weiteren Funktionen, die Ihnen helfen, das Beste aus Ihrer Grafikkarte herauszuholen.

AMD SOFTWARE
Die neueste AMD Software entfesselt das volle Potenzial deiner GPU mit Day-0-Treibern, die für neue Spieleveröffentlichungen optimiert sind und ein hochgradig anpassbares Spielerlebnis bieten.

QUANTUMCLOUD
QuantumCloud ist eine sichere und einfach zu bedienende Anwendung, mit der du mühelos zusätzliches Geld verdienen kannst, indem du die Rechenleistung deiner Grafikkarte gemeinsam nutzt. Die Einnahmen können über dein PayPal- oder WeChat-Konto abgerufen werden, und QuantumCloud unterstützt auch mehrere Umtauschmethoden, einschließlich Steam. Darüber hinaus sammelt QuantumCloud keine persönlichen Daten, so dass deine Privatsphäre geschützt bleibt. Mit nur einem Klick kannst du sofort loslegen!
Weitere Informationen:
Gewicht:
960 g
Tiefe:
135 mm
Höhe:
59 mm
Breite:
281 mm
Verpackungsbreite:
405 mm
Verpackungstiefe:
233 mm
Verpackungshöhe:
88.5 mm
Paketgewicht:
1657 g
Separater Grafik-Adapterspeicher:
8 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle:
128 Bit
Datenübertragungsrate:
18 Gbit/s
Grafikprozessorenfamilie:
AMD
GPU:
Radeon RX 7600
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Prozessor-Boost-Taktfrequenz:
2755 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (OC-Modus):
2755 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (Gaming-Modus):
2355 MHz
Streamprozessoren:
2048
Maximale Displays pro Videokarte:
4
Min. Systemstromversogung:
550 W
Zusätzliche Stromanschlüsse:
1x 8-pin
OpenGL-Version:
4.6
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.3
AMD FreeSync:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Kühltechnik:
ASUS Axial-tech
Anzahl Lüfter:
2 Lüfter
Formfaktor:
Full-Height/Half-Length (FH/HL)
Anzahl Slots:
2,9
Beleuchtung:
Ja
Farben der Beleuchtung:
Blau, Grün, Rot
Produktfarbe:
Schwarz
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
3
HDMI-Version:
2.1
DisplayPorts-Version:
1.4a
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, asus radeon rx, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,75*
€ 445,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,80*
€ 444,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,57*
€ 435,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,55*
€ 429,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,29*
€ 390,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.