Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming TUF-RX7900XTX-O24G-GAMING AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF Gaming TUF-RX7900XTX-O24G-GAMING AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7900XTX-O24G-GAMING AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7900XTX-O24G-GAMING AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7900XTX-O24G-GAMING AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7900XTX-O24G-GAMING AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7900XTX-O24G-GAMING AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7900XTX-O24G-GAMING AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7900XTX-O24G-GAMING AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7900XTX-O24G-GAMING AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7900XTX-O24G-GAMING AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7900XTX-O24G-GAMING AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7900XTX-O24G-GAMING AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7900XTX-O24G-GAMING AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7900XTX-O24G-GAMING AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7900XTX-O24G-GAMING AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7900XTX-O24G-GAMING AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7900XTX-O24G-GAMING AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7900XTX-O24G-GAMING AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RX7900XTX-O24G-GAMING AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0IG0-M0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0IG0-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711387020067
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
FLYIN' TUF
Die AMD RDNA™ 3 Architektur wird durch eine verbesserte Kühlung und Stromversorgung ergänzt
und mit einem Arsenal an robusten Verstärkungselementen ausgestattet, um dich zu schützen.
Sichern, laden und dominieren mit der TUF Gaming Radeon™ RX 7900 XTX.

AXIAL-TECH-UPGRADES
Luftüberlegenheit
Größer und besser. Axial-Tech-Lüfter drehen sich auf Doppelkugellagern und wurden vergrößert, um 14 % mehr Luft durch die Karte zu treiben, was die Voraussetzungen für niedrigere Temperaturen, weniger Lärm und höhere Leistung schafft.

NEUE RICHTUNG
Gut gepflegte Formation
Die beiden seitlichen Lüfter drehen sich gegen den Uhrzeigersinn, um Turbulenzen zu minimieren und die Luftverteilung durch den Kühlkörper zu maximieren. Alle drei Lüfter kommen zum Stillstand, wenn die GPU-Temperatur unter 55 Grad Celsius liegt, sodass Sie weniger anspruchsvolle Spiele spielen oder leichte Aufgaben in relativer Stille ausführen können. Die Lüfter starten wieder, wenn die Temperaturen über 60 Grad Celsius liegen, und beziehen sich auf eine Geschwindigkeitskurve, die Leistung und Akustik für Arbeit oder Spiel ausbalanciert.

3,63-SLOT-DESIGN
Phase That Blaze
Ein großzügig dimensionierter Kühlkörper nimmt die Wärme der AMD Radeon™ RX 7900 XT GPU effizient auf, sodass sie von den drei Axial-Tech-Lüftern abgeführt werden kann.

20K-KONDENSATOREN IN MILITÄRQUALITÄT
Beständiges Geschwader
Eine Reihe von Kondensatoren, die für eine Lebensdauer von 20.000 Stunden bei 105 °C ausgelegt sind, bringt eine höhere Temperatur- und Welligkeitstoleranz in die GPU-Stromschiene und macht die Karte für den langfristigen Einsatz unter schwierigen Bedingungen gewappnet.

EXOSKELETT AUS METALL
Anziehen
Ein Druckgussrahmen, eine Aluminiumabdeckung und eine Rückplatte verhindern ein Durchbiegen der Leiterplatte und verfügen über große Belüftungsöffnungen, um die Wärmeableitung weiter zu erhöhen.

SPERREN, LADEN UND DIE LEISTUNG FLIEßEN lassen
Die Radeon™ RX 7900 XT präsentiert sich glorreich vor einem Hintergrund aus geringem Rauschen und robuster Haltbarkeit.

AUTO-EXTREME-TECHNOLOGIE
Zuverlässigkeitsboost
Die Auto-Extreme-Technologie ist ein automatisierter Herstellungsprozess, der neue Maßstäbe in der Branche setzt, indem alle Lötvorgänge in einem einzigen Durchgang abgeschlossen werden können. Dies reduziert die thermische Belastung der Komponenten und vermeidet die Verwendung scharfer Reinigungschemikalien, was zu einer geringeren Umweltbelastung, einem geringeren Stromverbrauch bei der Herstellung und einem insgesamt zuverlässigeren Produkt führt.

AURA-SYNC
Zünde sie an!
Die Aura-kompatible ARGB-Beleuchtung auf der Ummantelung verleiht Ihrem Build eine Prise anpassbarer Farb- oder Funktionseffekte. Kombinieren Sie es mit einer großen Auswahl an kompatiblen Systemkomponenten und koordinieren Sie das Leuchten, um ein Thema zu schaffen, das einzigartig für Sie ist.

GRAFIKKARTENHALTER
Säule der Unterstützung
Der mitgelieferte Grafikkartenhalter verbannt das Durchhängen und enthält auch einen Schraubendreher, der Ihnen beim Aufbau hilft.

GPU-Optimierung III
ASUS GPU Tweak III ist intuitiver und funktionsreicher als je zuvor. Eine überarbeitete Benutzeroberfläche bietet eine bessere Zugänglichkeit durch die Integration von Kernfunktionen in ein zentrales Dashboard, und unser Spannungs-Frequenz-Tuner wurde überarbeitet, um das Übertakten noch einfacher zu machen. Zusätzliche Extras wie 0-dB-Lüftertechnologie, automatischer Profilwechsel, eine vollständig anpassbare Bildschirmanzeige und Protokollierungsfunktionen stellen sicher, dass Sie das Beste aus Ihrer Grafikkarte herausholen.

QuantumCloud
QuantumCloud ist eine sichere und benutzerfreundliche Anwendung, mit der Sie mühelos zusätzliches Geld verdienen können, indem Sie die Rechenleistung Ihrer Grafikkarte teilen. Die Einnahmen sind über Ihr PayPal- oder WeChat-Konto zugänglich, und QuantumCloud unterstützt auch mehrere Austauschmethoden, einschließlich Steam. Darüber hinaus sammelt QuantumCloud keine personenbezogenen Daten, sodass Ihre Privatsphäre geschützt bleibt. Mit nur einem Klick sofort loslegen!

Mit einem Netzteil koppeln
Verwende unseren Wattrechner, um abzuschätzen, wie viel Energie du zum Betreiben deines Rigs benötigst, und wähle dann ein kompatibles ROG Thor-, ROG Loki- oder ROG Strix AURA-Netzteil für ultimative Leistung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
158.2 mm
Höhe:
76.2 mm
Breite:
352.9 mm
Verpackungsbreite:
420 mm
Verpackungstiefe:
226 mm
Verpackungshöhe:
126 mm
Paketgewicht:
3157 g
Separater Grafik-Adapterspeicher:
24 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle:
384 Bit
Datenübertragungsrate:
20 Gbit/s
Grafikprozessorenfamilie:
AMD
GPU:
Radeon RX 7900 XTX
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Prozessor-Boost-Taktfrequenz:
2565 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (OC-Modus):
2615 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (Gaming-Modus):
2395 MHz
Streamprozessoren:
6144
Maximale Displays pro Videokarte:
4
Min. Systemstromversogung:
850 W
Zusätzliche Stromanschlüsse:
3x 8-pin
OpenGL-Version:
4.6
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.3
AMD FreeSync:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Kühltechnik:
ASUS Axial-tech
Anzahl Lüfter:
3 Lüfter
Formfaktor:
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Anzahl Slots:
3,63
Beleuchtung:
Ja
Farben der Beleuchtung:
Blau, Grün, Rot
Produktfarbe:
Grau
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
3
HDMI-Version:
2.1
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, asus radeon rx, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 844,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 917,65*
€ 1.092,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 911,00*
€ 1.084,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,04*
€ 1.065,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 878,07*
€ 1.044,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 844,60*
€ 1.005,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.