Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming TUF-RTX4090-O24G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4090-O24G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4090-O24G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4090-O24G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4090-O24G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4090-O24G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4090-O24G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4090-O24G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4090-O24G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4090-O24G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4090-O24G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4090-O24G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4090-O24G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4090-O24G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4090-O24G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4090-O24G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4090-O24G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     1231-2E07-55Y
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0IE0-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711081936916
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
ARMED FOR FLOW
Die NVIDIA Ada Lovelace-Architektur wird durch eine optimierte Kühlung und Spannungsversorgung aufgewertet,
und mit einem Arsenal an robusten Verstärkungen versehen, um dir den Rücken freizuhalten.
Sichern, laden und dominieren mit der TUF Gaming GeForce RTX® 4090.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2340 g
Tiefe:
72.6 mm
Höhe:
160 mm
Breite:
348.2 mm
Verpackungsbreite:
425.9 mm
Verpackungstiefe:
266 mm
Verpackungshöhe:
99 mm
Paketgewicht:
3360 g
Separater Grafik-Adapterspeicher:
24 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle:
384 Bit
Datenübertragungsrate:
21 Gbit/s
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
GeForce RTX 4090
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
CUDA:
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne:
16384
Prozessor-Boost-Taktfrequenz:
2565 MHz
Prozessorfrequenz (OC-Modus):
2595 MHz
Maximale Displays pro Videokarte:
4
Betriebsanleitung:
Ja
Min. Systemstromversogung:
850 W
Zusätzliche Stromanschlüsse:
1x 16-pin
DirectX-Version:
12 Ultimate
OpenGL-Version:
4.6
HDCP:
Ja
NVIDIA G-SYNC:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Anzahl Lüfter:
3 Lüfter
Formfaktor:
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Anzahl Slots:
3,65
Beleuchtung:
Ja
Farben der Beleuchtung:
Blau, Grün, Rot
Produktfarbe:
Grau
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
3
HDMI-Version:
2.1a
DisplayPorts-Version:
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, asus geforce, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
5
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.635,02*
€ 1.740,39*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.684,09*
€ 1.785,66*
2 Tage
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1.679,75*
€ 1.792,75*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 1.687,04*
€ 1.794,77*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 1.727,17*
€ 1.830,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.740,39*
€ 2.071,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.725,46*
€ 2.053,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.682,36*
€ 2.002,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.654,44*
€ 1.968,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.635,02*
€ 1.945,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.