Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG -STRIX-RX560-4G-V2-GAMING AMD Radeon RX 560 4 GB GDDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG -STRIX-RX560-4G-V2-GAMING AMD Radeon RX 560 4 GB GDDR5
ASUS ROG -STRIX-RX560-4G-V2-GAMING AMD Radeon RX 560 4 GB GDDR5
ASUS ROG -STRIX-RX560-4G-V2-GAMING AMD Radeon RX 560 4 GB GDDR5
ASUS ROG -STRIX-RX560-4G-V2-GAMING AMD Radeon RX 560 4 GB GDDR5
ASUS ROG -STRIX-RX560-4G-V2-GAMING AMD Radeon RX 560 4 GB GDDR5
ASUS ROG -STRIX-RX560-4G-V2-GAMING AMD Radeon RX 560 4 GB GDDR5
ASUS ROG -STRIX-RX560-4G-V2-GAMING AMD Radeon RX 560 4 GB GDDR5
ASUS ROG -STRIX-RX560-4G-V2-GAMING AMD Radeon RX 560 4 GB GDDR5
ASUS ROG -STRIX-RX560-4G-V2-GAMING AMD Radeon RX 560 4 GB GDDR5
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0HV0-M0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0HV0-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711081772293
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Auf das nächste Level Die ROG Strix-Grafikkarten geben dir die volle Kontrolle über Leistung und Ästhetik; ein fortschrittliches Wing-Blade-Lüfterdesign sorgt für Kühlung und mit der GPU Tweak-Software kannst du jede Einstellung feinjustieren. Egal, ob du einen Computer aufrüstest oder dein erstes Gaming-Rig aufbaust, die ROG Strix Radeon RX 560 V2 bietet einen erstklassigen Einstieg ins PC-Gaming. Wing-Blade-Lüfterdesign Die gehen richtig steil Unser patentiertes Wing-Blade-Lüfterdesign fügt jedem Lüfterblatt abgeschrägte Spitzen hinzu, um den Luftwiderstand zu verringern. Auto-Extrem-Technologie Automatisierte Präzisionsfertigung Die Auto-Extreme-Technologie ist ein automatisiertes Herstellungsverfahren, das neue Maßstäbe in der Branche setzt, da alle Lötarbeiten in einem einzigen Durchgang erledigt werden können. Dies reduziert die thermische Belastung der Komponenten und vermeidet den Einsatz von scharfen Reinigungschemikalien, was zu einer geringeren Umweltbelastung, einem niedrigeren Energieverbrauch bei der Herstellung und einem insgesamt zuverlässigeren Produkt führt. Aura Sync Übertrumpfe die Konkurrenz Die ROG Strix Radeon RX 560 verfügt über eine Aura-RGB-Beleuchtung auf der Abdeckung. Hol dir die Aura Sync Software, um deine kompatiblen Produkte für ein komplett individuelles Gaming-Setup zu verbinden. Du kannst dich mit Musik synchronisieren, die Farbe abhängig von der Temperatur ändern oder aus einer Vielzahl von Mustern und statischen Optionen wählen, also achte auf das Aura Sync-Logo, wenn du Teile für deinen PC aussuchst. GPU Tweak II Überwachen, Optimieren und Abstimmen Das ASUS GPU Tweak II Dienstprogramm bringt das Tuning der Grafikkarte auf die nächste Stufe. Es ermöglicht dir, kritische Parameter wie GPU-Kerntakt, Speicherfrequenz und Spannungseinstellungen zu optimieren, wobei du die Möglichkeit habst, alles in Echtzeit über ein anpassbares On-Screen-Display zu überwachen. Die erweiterte Lüftersteuerung ist ebenfalls enthalten, zusammen mit vielen weiteren Funktionen, die Ihnen helfen, das Beste aus Ihrer Grafikkarte herauszuholen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
622 g
Tiefe:
129 mm
Höhe:
42 mm
Breite:
242 mm
Verpackungsbreite:
364 mm
Verpackungstiefe:
217 mm
Verpackungshöhe:
66 mm
Paketgewicht:
1100 g
Separater Grafik-Adapterspeicher:
4 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR5
Breite der Speicherschnittstelle:
128 Bit
Speicherbandbreite (max.):
6.8 GB/s
Warentarifnummer (HS):
84733020
Grafikprozessorenfamilie:
AMD
GPU:
Radeon RX 560
Maximale Auflösung:
5120 x 2880 Pixel
Prozessortaktfrequenz:
1199 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Streamprozessoren:
1024
Maximale Displays pro Videokarte:
2
Min. Systemstromversogung:
450 W
Zusätzliche Stromanschlüsse:
1x 8-pin
OpenGL-Version:
4.5
Dual-Link-DVI:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Anzahl Lüfter:
2 Lüfter
Anzahl Slots:
2
Schnittstelle:
PCI Express 3.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, asus radeon rx, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,22*
€ 245,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,28*
€ 233,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,65*
€ 226,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,64*
€ 222,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,93*
€ 201,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.