Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS GT730-SL-2GD3-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS GT730-SL-2GD3-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR3
ASUS GT730-SL-2GD3-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR3
ASUS GT730-SL-2GD3-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR3
ASUS GT730-SL-2GD3-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR3
ASUS GT730-SL-2GD3-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR3
ASUS GT730-SL-2GD3-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR3
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0HN0-M0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0HN0-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711081682325
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Hohe Produktivität in einem kleinen Paket
Die ASUS GeForce® GT 730 ist eine passiv gekühlte Single-Slot-Grafikkarte, die leises Arbeiten mit mehreren Monitoren ermöglicht

KÜHLUNG

Passive Kühlung
Das passiv gekühlte Design sorgt für einen leiseren Arbeitsplatz.

ENGINEERING

Unterstützt 3 Monitore
Die ASUS GeForce GT 730 ist eine kompakte Grafikkarte mit drei Ausgängen (HDMI, DVI und D-Sub), die bis zu drei Bildschirme gleichzeitig für bequemes Multitasking unterstützen kann.​

Auto-Extrem-Technologie
Automatisierte Präzisionsfertigung
Die Auto-Extreme-Technologie ist ein automatisiertes Herstellungsverfahren, das neue Maßstäbe in der Branche setzt, da alle Lötarbeiten in einem einzigen Durchgang erledigt werden können. Dies reduziert die thermische Belastung der Komponenten und vermeidet den Einsatz von scharfen Reinigungschemikalien, was zu einer geringeren Umweltbelastung, einem niedrigeren Energieverbrauch bei der Herstellung und einem insgesamt zuverlässigeren Produkt führt.

SOFTWARE

GPU Tweak II
Überwachen, Optimieren und Abstimmen
Das ASUS GPU Tweak II Dienstprogramm bringt das Tuning der Grafikkarte auf die nächste Stufe. Es ermöglicht dir, kritische Parameter wie GPU-Kerntakt, Speicherfrequenz und Spannungseinstellungen zu optimieren, wobei du die Möglichkeit habst, alles in Echtzeit über ein anpassbares On-Screen-Display zu überwachen. Die erweiterte Lüftersteuerung ist ebenfalls enthalten, zusammen mit vielen weiteren Funktionen, die Ihnen helfen, das Beste aus Ihrer Grafikkarte herauszuholen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
254 g
Tiefe:
170 mm
Höhe:
39 mm
Breite:
69 mm
Verpackungsbreite:
228 mm
Verpackungstiefe:
163 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Paketgewicht:
476 g
Separater Grafik-Adapterspeicher:
2 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR3
Breite der Speicherschnittstelle:
64 Bit
Speichertaktfrequenz:
1800 MHz
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
GeForce GT 730
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
CUDA:
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne:
384
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (OC-Modus):
927 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (Gaming-Modus):
902 MHz
Maximale Displays pro Videokarte:
3
Min. Systemstromversogung:
300 W
OpenGL-Version:
4.6
HDCP:
Ja
Kühlung:
Passiv
Anzahl Slots:
2
Produktfarbe:
Blau
Schnittstelle:
PCI Express 2.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4b
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, asus low profile grafikkarte, geforce, asus geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,81*
€ 124,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.