Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT OC Edition AMD 4 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT OC Edition AMD 4 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT OC Edition AMD 4 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT OC Edition AMD 4 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT OC Edition AMD 4 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT OC Edition AMD 4 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT OC Edition AMD 4 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT OC Edition AMD 4 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT OC Edition AMD 4 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT OC Edition AMD 4 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT OC Edition AMD 4 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT OC Edition AMD 4 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT OC Edition AMD 4 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT OC Edition AMD 4 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0HA0-M0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0HA0-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711081591832
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
TUF GEBAUT Die TUF Gaming Radeon™ RX 6500 XT ist ein zähes Biest mit einem robusten Metallgehäuse, effizienter Kühlung und Komponenten, die eine verbesserte Ausdauer bieten. Eine Ganzmetallabdeckung beherbergt zwei leistungsstarke Axiallüfter mit doppelten Kugellagern. Ein dicker Kühlkörper hält die Wärmeentwicklung unter Kontrolle und TUF-Komponenten, die für maximale Stabilität und Leistung ausgewählt wurden, sorgen dafür, dass die Karte die Nase vorn hat. Du hast dir eine fiese Maschine gewünscht... diese hier ist bereit für den Einsatz. LÜFTER AXIAL-TECH LÜFTER-DESIGN​ Die beiden bewährten Axial-Tech-Lüfter verfügen über eine kleinere Nabe, die längere Flügel ermöglicht, und einen verschlankten Sperrring, der einen besseren Luftstrom durch das Kühlerfeld gewährleistet.​ LÜFTER STILLE GERISSENHEIT​ Die Lüfter drehen sich erst, wenn die GPU-Temperatur 57 Celsius erreicht, und schalten sich ab, wenn die Temperatur unter 50 Celsius sinkt, um die Geräuschentwicklung im Leerlauf oder bei geringer Last zu reduzieren. KÜHLKÖRPER 2,7-SLOT-DESIGN Der Heatspreader leitet die Wärme in Heatpipes, die sie durch einen Lamellenstapel leiten, der den größten Teil der 2,7 Steckplätze der Karte ausfüllt. PCB TUF-KOMPONENTEN Für das Leistungsdesign der Karte wurden robuste Kondensatoren in Militärqualität ausgewählt. Sie und andere Komponenten werden mit unserem automatisierten Fertigungsverfahren Auto-Extreme auf die Leiterplatte gelötet. Präzise Verbindungen und die Eliminierung menschlicher Fehler stellen sicher, dass jede Grafikkarte unsere strengen Spezifikationen erfüllt. Um eine einwandfreie Leistung zu gewährleisten, wenn es darauf ankommt, werden die Karten einem zermürbenden 144-stündigen Validierungstest unterzogen. * Nur zur Veranschaulichung. DESIGN METALLBESCHICHTUNG Das gefräste Aluminiumgehäuse sorgt für eine robuste Außenhülle und das schlichte Industriedesign und die graue Farbgebung fügen sich mühelos in jedes Gebäude ein. DESIGN GEPANZERTE UNTERSEITE Die Unterseite der Karte zeigt weitere Verbesserungen. Der größte Teil der Rückseite ist in eine schützende Metallplatte gehüllt, die eine breite Öffnung aufweist. Durch die Entlüftung kann die heiße Luft in Richtung der Gehäuselüfter entweichen, anstatt zurück in den GPU-Kühler geleitet zu werden. Für die E/A-Halterung wird Edelstahl verwendet, um die Anschlüsse zu schützen und eine sichere Befestigung zu gewährleisten. Und ein praktisch platzierter Dual-Bios-Schalter ermöglicht die Anpassung des Standardleistungsprofils der Karte ohne Software. DESIGN FUNKTIONALE FRONT Das frontseitige RGB-Element kann für eine Reihe von ästhetischen und funktionalen Effekten angepasst und mit anderen ASUS-Komponenten synchronisiert werden, um eine einheitliche Beleuchtung zu ermöglichen. Um den Strombedarf der Radeon RX 6500 XT zu decken, gibt es einen 6-poligen Stromanschluss sowie Onboard-LEDs, die aufleuchten, wenn die PCIe-Stromanschlüsse des Netzteils nicht richtig eingesteckt sind. SOFTWARE GPU TWEAK II Das ASUS GPU Tweak II Dienstprogramm bringt das Tuning der Grafikkarte auf die nächste Stufe. Es ermöglicht dir, kritische Parameter wie GPU-Kerntakt, Speicherfrequenz und Spannungseinstellungen zu optimieren, wobei du die Möglichkeit habst, alles in Echtzeit über ein anpassbares On-Screen-Display zu überwachen. Die erweiterte Lüftersteuerung ist ebenfalls enthalten, zusammen mit vielen weiteren Funktionen, die dir helfen, das Beste aus deiner Grafikkarte herauszuholen. RADEON SOFTWARE Die neueste Radeon™ Software entfesselt das volle Potenzial deines Grafikprozessors mit Day-0-Treibern, die für neue Spieleveröffentlichungen und ein hochgradig anpassbares Spielerlebnis optimiert sind. KOMBINIERE MIT EINER PSU Auf unserer PSU-Landingpage erfährst du mehr darüber, wie wir die Branche vorantreiben, und mit unserem Watt-Rechner kannst du abschätzen, wie viel Strom du für deine PSUs brauchst nächste Plattform.
Weitere Informationen:
Gewicht:
881 g
Tiefe:
250 mm
Höhe:
54 mm
Breite:
147 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Mitgelieferte Software:
ASUS GPU Tweak II
Verpackungsbreite:
405 mm
Verpackungstiefe:
233 mm
Verpackungshöhe:
88.5 mm
Paketgewicht:
1550 g
Separater Grafik-Adapterspeicher:
4 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle:
64 Bit
Datenübertragungsrate:
18 Gbit/s
Warentarifnummer (HS):
84733020
Grafikprozessorenfamilie:
AMD
GPU:
Radeon RX 6500 XT
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Crossfire, NVLink
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (OC-Modus):
2825 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (Gaming-Modus):
2825 MHz
Streamprozessoren:
1024
Maximale Displays pro Videokarte:
2
Min. Systemstromversogung:
500 W
Zusätzliche Stromanschlüsse:
1x 6-pin
OpenGL-Version:
4.6
HDCP:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Kühltechnik:
ASUS Axial-tech
Anzahl Lüfter:
2 Lüfter
Anzahl Slots:
2,7
Produktfarbe:
Schwarz
Schnittstelle:
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
DisplayPorts-Version:
1.4a
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, asus radeon rx, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,32*
€ 202,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,54*
€ 186,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,55*
€ 179,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,09*
€ 175,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,98*
€ 159,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.