Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming TUF-RTX3060-O12G-V2-GAMING NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF Gaming TUF-RTX3060-O12G-V2-GAMING NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RTX3060-O12G-V2-GAMING NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RTX3060-O12G-V2-GAMING NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RTX3060-O12G-V2-GAMING NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RTX3060-O12G-V2-GAMING NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RTX3060-O12G-V2-GAMING NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RTX3060-O12G-V2-GAMING NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RTX3060-O12G-V2-GAMING NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RTX3060-O12G-V2-GAMING NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RTX3060-O12G-V2-GAMING NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RTX3060-O12G-V2-GAMING NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RTX3060-O12G-V2-GAMING NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RTX3060-O12G-V2-GAMING NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RTX3060-O12G-V2-GAMING NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-RTX3060-O12G-V2-GAMING NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0GC0-M0NA10
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0GC0-M0NA10
EAN/GTIN:
     4711081310228
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
ASUS TUF Gaming GeForce RTX™ 3060 V2 OC Edition 12 GB GDDR6 – verbessertes Design mit rekordverdächtiger Kühlleistung.

Axial-Tech-Upgrades
Bei TUF Gaming-Karten kommt unser bewährtes Axial-Tech-Lüfterdesign zum Einsatz, bei dem drei Lüfter parallel arbeiten, um die thermischen Anforderungen des neuen Hochleistungsdesigns von NVIDIA zu erfüllen. Die Lüfter setzen auf Doppelkugellager, um im Vergleich zu Gleitlagern und anderen Lagertypen eine konstante Leistung und eine erhöhte Lebensdauer zu gewährleisten.

Neue Richtungen
Die beiden seitlichen Lüfter drehen gegen den Uhrzeigersinn, um Luftverwirbelungen zu reduzieren. Um eine überflüssige Geräuschentwicklung zu vermeiden, schaltet ein Stoppmodus alle Lüfter ab, wenn die GPU-Temperatur unter 50 Grad fällt und wenig Strom verbraucht wird.

MaxContact
Um die Wärme vom Chip zu den Kühlkörpern zu leiten, kommt die MaxContact-Technologie zum Einsatz. Hierbei wird die Oberfläche des Kühlers poliert, um eine bessere Glätte auf mikroskopischer Ebene zu erzielen. Die außergewöhnlich flache Struktur ermöglicht einen besseren Kontakt mit dem Chip und damit eine verbesserte Wärmeübertragung.

2,7 Slot Design
Die Wärme wird vom Heatspreader auf die Heatpipes verteilt und dann durch die gestaffelten Kühlrippen geleitet, die den Großteil der 2,7-Slot-Karte ausmachen.

TUF Komponenten
Die Komponenten für TUF Gaming-Grafikkarten werden basierend auf ihrer Langlebigkeit und Leistung ausgewählt. Neben hochwertigen Spulen und MOSFETs sind es vor allem die nach Militärstandard zertifizierten Kondensatoren, mit denen sich die TUF von der Konkurrenz abhebt. Die Komponenten werden mit unserem hochmodernen Auto-Extreme-Fertigungsverfahren automatisiert auf die Platine gelötet. Glatte Lötstellen auf der Rückseite der Platine und das Ausschließen menschlicher Fehler stellen sicher, dass jede Grafikkarte unsere strengen Qualitätsanforderungen erfüllt. Abschließend werden die Karten einem harten 144-stündigen Validierungsprozess unterzogen, um eine einwandfreie Performance zu gewährleisten, wenn es darauf ankommt.

Verbesserter Airflow außerhalb der Karte

- E/A-Anschlussblende aus Edelstahl
- Dual BIOS
- Belüftete Backplate

Die Unterseite der Karte enthüllt weitere Verbesserungen. Der größte Teil der Rückseite ist von einer schützenden Backplate aus Metall bedeckt, die über eine markante, große Entlüftungsöffnung verfügt. Die Entlüftungsöffnung ermöglicht der warmen Luft, in Richtung der Gehäuselüfter zu strömen, anstatt wieder in den Kühler zurückgeleitet zu werden. Bei der Anschlussblende kommt Edelstahl zum Einsatz, um die Anschlüsse zu schützen und eine sicherere Befestigung zu garantieren. Mit einem benutzerfreundlich platzierten Dual-Bios-Schalter kann das Standard-Leistungsprofil der Karte ohne Software angepasst werden.

Nvidia Ampere Architektur
Die brandneue NVIDIA-Ampere-Architektur liefert ultimatives Gameplay mit fortschrittlichen Ray-Tracing-Kernen der zweiten Generation und Tensor-Kernen der dritten Generation, die einen höheren Durchsatz bieten.

RTX. It's on.
Erlebe die aktuellen Blockbuster wie nie zuvor – mit der realistischen Optik von Echtzeit-Raytracing und der ultimativen Leistung von KI-gestütztem DLSS.

DLSS AI Beschleunigung
NVIDIA DLSS ist ein bahnbrechendes AI-Rendering, das die Frameraten erhöht, ohne Kompromisse bei der Bildqualität einzugehen. Hierbei kommen die dedizierten Tensorkerne der GeForce RTX zum Einsatz, die ausschließlich für KI-Berechnungen reserviert sind. Mit dem so gewonnenen Leistungsspielraum kannst du die Einstellungen und Auflösungen noch weiter hochschrauben – für ein unglaubliches visuelles Erlebnis. Die KI-Revolution ist im Gaming angekommen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
301 mm
Höhe:
143 mm
Breite:
54 mm
Separater Grafik-Adapterspeicher:
12 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle:
192 Bit
Datenübertragungsrate:
15 Gbit/s
Warentarifnummer (HS):
84733020
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
GeForce RTX 3060
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
CUDA:
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne:
3584
Prozessor-Boost-Taktfrequenz:
1852 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (OC-Modus):
1882 MHz
Maximale Displays pro Videokarte:
4
Betriebsanleitung:
Ja
Min. Systemstromversogung:
750 W
Zusätzliche Stromanschlüsse:
1x 8-pin
DirectX-Version:
12 Ultimate
OpenGL-Version:
4.6
HDCP:
Ja
NVIDIA G-SYNC:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Kühltechnik:
ASUS Axial-tech
Anzahl Lüfter:
3 Lüfter
Formfaktor:
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Höhe der Halterung:
Full-Height (FH)
Anzahl Slots:
2,7
Beleuchtung:
Ja
Farben der Beleuchtung:
Multi
Produktfarbe:
Schwarz
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
3
HDMI-Version:
2.1
DisplayPorts-Version:
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, nvidia geforce rtx asus, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,33*
€ 424,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,35*
€ 422,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,58*
€ 411,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,71*
€ 401,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,80*
€ 373,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.