Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming TUF-GTX1650-4GD6-GAMING NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF Gaming TUF-GTX1650-4GD6-GAMING NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-GTX1650-4GD6-GAMING NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-GTX1650-4GD6-GAMING NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-GTX1650-4GD6-GAMING NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-GTX1650-4GD6-GAMING NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-GTX1650-4GD6-GAMING NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-GTX1650-4GD6-GAMING NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-GTX1650-4GD6-GAMING NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-GTX1650-4GD6-GAMING NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0EH1-M0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0EH1-M0NA00
EAN/GTIN:
     4718017696210
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Tiefe:
124.9 mm
Höhe:
45.6 mm
Breite:
204.5 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Separater Grafik-Adapterspeicher:
4 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle:
128 Bit
Speicherbandbreite (max.):
12 GB/s
Warentarifnummer (HS):
84733020
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
GeForce GTX 1650
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
CUDA:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1410 MHz
CUDA-Kerne:
896
Prozessor-Boost-Taktfrequenz:
1590 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (OC-Modus):
1620 MHz
Maximale Displays pro Videokarte:
3
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Min. Systemstromversogung:
300 W
OpenGL-Version:
4.6
HDCP:
Ja
NVIDIA G-SYNC:
Ja
NVIDIA Ansel:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Anzahl Lüfter:
2 Lüfter
Produktfarbe:
Schwarz
Schnittstelle:
PCI Express 3.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0b
DisplayPorts-Version:
1.4
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce GTX, nVidia Geforce GTX, asus geforce, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,96*
€ 229,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,03*
€ 216,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,65*
€ 207,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,64*
€ 203,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,93*
€ 184,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.