Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming TUF-GTX1650-O4GD6-GAMING NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF Gaming TUF-GTX1650-O4GD6-GAMING NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-GTX1650-O4GD6-GAMING NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-GTX1650-O4GD6-GAMING NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-GTX1650-O4GD6-GAMING NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-GTX1650-O4GD6-GAMING NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-GTX1650-O4GD6-GAMING NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-GTX1650-O4GD6-GAMING NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-GTX1650-O4GD6-GAMING NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-GTX1650-O4GD6-GAMING NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming TUF-GTX1650-O4GD6-GAMING NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0EH0-M0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0EH0-M0NA00
EAN/GTIN:
     4718017695893
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Nach TUF-Standards gefertigt
Die TUF Gaming GeForce GTX 1650 ist mit zahlreichen Waffen ausgestattet, die das TUF-Gaming-Ökosystem um zuverlässige 3D-Power ergänzen. Jede Karte wird mit Hilfe der Auto-Extreme-Technologie gefertigt und von einer stabilen Backplate geschützt, die ein Durchbiegen der Platine verhindert. Abgerundet wird das Ganze von Lüftern mit Schmiermitteln in Raumfahrt-Qualität, die nach dem IP5X-Standard versiegelt wurden. Die härtesten Validierungstests sorgen schließlich für eine garantierte Kompatibilität mit den neuesten TUF-Komponenten. Wenn du auf der Suche nach dem Panzer unter den Grafikkarten bist, bewaffne dein System mit der TUF.

IP5X-Staubdichtigkeit Keine Chance für Schmutzpartikel
Staub ist der größte Feind für Lüfter. Die Flügel sind einfach zu reinigen, aber um den Staub im Inneren des Lüfters zu entfernen, muss das Gehäuse auseinandergebaut werden – und das ist keine leichte Aufgabe. Das Erreichen der IP5X-Zertifizierung bedeutet, dass unerwünschte Staubpartikel aus dem Gehäuseinneren ferngehalten werden, und du deinen PC daher nicht aufwändig reinigen musst.

Schmiermittel in Raumfahrqualität Verbesserte Schmierfähigkeit
Diese Gleitlager sind mit einem widerstandsfähigen Schmiermittel versehen, das häufig in der Luft- und Raumfahrt zum Einsatz kommt. Sie liefern ein leiseres akustisches Profil als Doppelkugellager-Designs, bieten aber die gleiche Haltbarkeit.

Auto-Extreme-Technologie Automatisierte Präzisionsfertigung
Die Auto-Extreme-Technologie ist ein automatisierter Fertigungsprozess, der neue Maßstäbe in der Branche setzt, indem alle Lötarbeiten in einem einzelnen Arbeitsgang durchgeführt werden. Dies reduziert die thermische Belastung, der die Komponenten ausgesetzt sind, und macht den Einsatz scharfer Reinigungsmittel überflüssig. Dies führt zu einer besseren Umweltbilanz, verringert den Energieverbrauch bei der Herstellung und sorgt für ein zuverlässigeres Gesamtprodukt.

Schützende Rückplatte Kein Durchbiegen
Die Platine wird durch eine Backplate verstärkt, die für zusätzliche Stabilität sorgt, ein Durchbiegen der Leiterplatte verhindert sowie Bauteile und Leiterbahnen vor Beschädigungen schützt.

Kompaktes Design Alle Teile passen zusammen
Perfekte Proportionen für eine maximale Kompatibilität mit den neuesten PC-Gehäusen.

TUF-Kompatibilitätstests Gemeinsam noch besser
Die ASUS-TUF-Gaming- und TUF-Gaming-Alliance-Produkte unserer Partner werden zahlreichen strengen Validierungstests unterzogen, um eine nahtlose Plug-and-Play-Kompatibilität zu garantieren. Alle Produkte verfügen über die gleiche Designsprache, um das Zusammenstellen eines Komplettsystems mit einem einheitlichen Look zu vereinfachen.

144-Stündiges Validierungsprogramm “Umfangreich” ist eine glatte Untertreibung
Jede Karte muss vor dem Versand die strengen Leistungs- und Zuverlässigkeitsstandards erfüllen. Die Leistungs- und Belastungstests werden mit den aktuellsten Titeln aus den Gaming-Charts durchgeführt – wie Fortnite, League of Legends, Overwatch und PlayerUnknown's Battlegrounds. Zusätzlich führen wir Zuverlässigkeitstests durch, die aus einem 144-Stunden-Stabilitätstest und einer Reihe von 3DMark-Benchmarking-Läufen bestehen. So wird sichergestellt, dass die Karte auch dann noch einwandfrei funktioniert, wenn sie an ihrer Leistungsgrenze betrieben wird.

NVIDIA G-SYNC Technologie Butterweiches Gameplay
Diese Grafikkarte unterstützt die NVIDIA-G-SYNC-Display-Technologie für ein extrem flüssiges Gaming-Erlebnis mit variabler Bildwiederholfrequenz. Erlebe AAA-Games ohne störendes Tearing oder Ruckeln
Weitere Informationen:
Tiefe:
124.9 mm
Höhe:
45.6 mm
Breite:
204.5 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Separater Grafik-Adapterspeicher:
4 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle:
128 Bit
Speicherbandbreite (max.):
12 GB/s
Warentarifnummer (HS):
84733020
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
GeForce GTX 1650
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
CUDA:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1410 MHz
CUDA-Kerne:
896
Prozessor-Boost-Taktfrequenz:
1650 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (OC-Modus):
1680 MHz
Maximale Displays pro Videokarte:
3
Min. Systemstromversogung:
300 W
OpenGL-Version:
4.6
HDCP:
Ja
NVIDIA G-SYNC:
Ja
NVIDIA Ansel:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Anzahl Lüfter:
2 Lüfter
Produktfarbe:
Schwarz
Schnittstelle:
PCI Express 3.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0b
DisplayPorts-Version:
1.4
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce GTX, nVidia Geforce GTX, asus geforce, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,41*
€ 246,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,10*
€ 229,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,43*
€ 225,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,28*
€ 221,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,90*
€ 199,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.