Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Strix Graphics Card Holder Universal Grafikkartenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Strix Graphics Card Holder Universal Grafikkartenhalter
ASUS ROG Strix Graphics Card Holder Universal Grafikkartenhalter
ASUS ROG Strix Graphics Card Holder Universal Grafikkartenhalter
ASUS ROG Strix Graphics Card Holder Universal Grafikkartenhalter
ASUS ROG Strix Graphics Card Holder Universal Grafikkartenhalter
ASUS ROG Strix Graphics Card Holder Universal Grafikkartenhalter
ASUS ROG Strix Graphics Card Holder Universal Grafikkartenhalter
ASUS ROG Strix Graphics Card Holder Universal Grafikkartenhalter
ASUS ROG Strix Graphics Card Holder Universal Grafikkartenhalter
ASUS ROG Strix Graphics Card Holder Universal Grafikkartenhalter
ASUS ROG Strix Graphics Card Holder Universal Grafikkartenhalter
ASUS ROG Strix Graphics Card Holder Universal Grafikkartenhalter
Artikel-Nr.:
     C1241-90YE00R0-M0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YE00R0-M0NA00
EAN/GTIN:
     195553731782
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Grafikkarte
Grafikkarten
Der ROG Strix-Grafikkartenhalter verhindert selbst bei den leistungsstärksten Grafikkarten den Durchhang und bietet eine einfache Installation.
Weitere Informationen:
Breite:
330 mm
Tiefe:
23 mm
Höhe:
50 mm
Gewicht:
228 g
Verpackungsbreite:
380 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Paketgewicht:
484 g
Kompatibler Gehäusetyp:
Universal
Typ:
Grafikkartenhalter
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Lichtfarbe:
Mehrfarbig
Anschluss 1:
3-pin Addressable RGB Lighting
Weitere Suchbegriffe: Graphics card, asus grafikkarte, gehäuse, zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.