Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS MW203 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 2400 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS MW203 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 2400 DPI
ASUS MW203 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 2400 DPI
ASUS MW203 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 2400 DPI
ASUS MW203 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 2400 DPI
Artikel-Nr.:
     C1241-90XB06C0-BMU000
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90XB06C0-BMU000
EAN/GTIN:
     4718017911689
Suchbegriffe:
Asus Mäuse
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Weitere Informationen:
Anzahl:
1
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Benutzerhandbuch:
Ja
Breite:
80.1 mm
Tiefe:
105.6 mm
Höhe:
40.6 mm
Gewicht:
96 g
Breite des Empfängers:
14.5 mm
Tiefe des Empfängers:
18.5 mm
Höhe des Empfängers:
6.2 mm
Energiequelle:
Batterien
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Schwarz
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
5
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
2400 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
3
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Frequenzband:
2.4 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,36*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.