Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS AC65-00 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS AC65-00 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
ASUS AC65-00 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90XB04EN-MPW010
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90XB04EN-MPW010
EAN/GTIN:
     4712900794953
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Drinnen
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangsleistung:
65 W
Ausgangsspannung:
20 V
Starkstromtyp:
AC-an-DC
Eingangsstrom:
1.5 A
Ausgangsstrom:
3.25 A
Einstellbare Ausgangsspannung:
Ja
Stromstecker-Typ:
Typ C
Markenkompatibilität:
ASUS
Breite:
63 mm
Tiefe:
63 mm
Höhe:
28.5 mm
Gewicht:
218.6 g
Produktfarbe:
Schwarz
Automatische Einstellung der Ausgangsspannung:
Ja
DC-Ausgang Volt:
9V, 15V, 20V, +5V
Warentarifnummer (HS):
85044095
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.