Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS 90XB00BN-MPW000 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS 90XB00BN-MPW000 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz
ASUS 90XB00BN-MPW000 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90XB00BN-MPW000
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90XB00BN-MPW000
EAN/GTIN:
     4052739998956
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Kraftvoll unterwegs - Klein im Format - Praktisch immer dabei Mit diesem Netzteil geht Ihnen niemals der Strom aus. Es ist klein, leicht und passt in jede Tasche.
Weitere Informationen:
Zweck:
Notebook
Netzteiltyp:
Indoor
Eingangsspannung:
100-240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangsleistung:
65 W
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
3.42 A
Kompatibilität:
A42F,A46CA,A8L/F/H/E,A52F/JB/JK,A7C/D/F/G/J/M/S/U/V,A72F, A9,B23E,B33E,B43A/E/F/S,B53A/E/F/J,B50,B51,B80,F3L/F/H/Q, F5GL, F50GX/Q/Z, F52, F6A/E, F80CR/L/Q, F82, F83T, F9E/F, K40IJ/IN/IL/C, K42F,K43A/BE/BR/BV/BY/E/U,K45A/VD/VG/VM/VS,K46CA/CB/CM, K50IJ/IN/IL/C,K52F/N/JB/JK,K53BE/BR/BY/E/U/Z,K54C/L,K55A, K56CA/CB/CM,K60, K62F, K70IJ, K72F, K73BE/BR/BY,K84C/L/LY, M51A/E, N10, N20A,P31F,P42F,P43E, P45CA, P50, P52F, A42F,A46CA,A8L/F/H/E,A52F/JB/JK,A7C/D/F/G/J/M/S/U/V,A72F, A9,B23E,B33E,B43A/E/F/S,B53A/E/F/J,B50,B51,B80,F3L/F/H/Q, F5GL, F50GX/Q/Z, F52, F6A/E, F80CR/L/Q, F82, F83T, F9E/F, K40IJ/IN/IL/C, K42F,K43A/BE/BR/BV/BY/E/U,K45A/VD/VG/VM/VS,K46CA/CB/CM, K50IJ/IN/IL/C,K52F/N/JB/JK,K53BE/BR/BY/E/U/Z,K54C/L,K55A, K56CA/CB/CM,K60, K62F, K70IJ, K72F, K73BE/BR/BY,K84C/L/LY, M51A/E, N10, N20A,P31F,P42F,P43E, P45CA, P50, P52F, P53E,P55VA, PL30JT, PL80JT,PRO35F, P81, P82F,Q500A ,R1E, R1F,S300CA,S46CA,S400CA,S405CA,R405CA,S500CA,S550CA/CM, S6, S7, U1, U2,U24A/E,U31F,U32U/VM,U33JC,U35JC.U35F,U36SD/jc,U43F,U45JC,U46E,U37VC,U47A/VC, U5, U6E/Ep, U50,U52F, U53F,U56E, U80, U81A,U82U,UL20FT, UL30Vt/Jt, UL50/VF, UL80V/Vs/Jt/VT, W5,X501A,W6,W7, X44C/L/LY,X45A/C/U/VD,X301A/ X35F,X401A/U, X450CA,X501A/U,X502CA, X51,X55A/C/VD/U, X550CA/CC/VB,X58,X75A, X80, X81,X84C,Z65R
Breite:
75 mm
Tiefe:
30.5 mm
Gewicht:
75 g
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
85044095
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.