Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Pro WS X299 SAGE II Intel® X299 LGA 2066 (Socket R4) CEB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Pro WS X299 SAGE II Intel® X299 LGA 2066 (Socket R4) CEB
ASUS Pro WS X299 SAGE II Intel® X299 LGA 2066 (Socket R4) CEB
ASUS Pro WS X299 SAGE II Intel® X299 LGA 2066 (Socket R4) CEB
ASUS Pro WS X299 SAGE II Intel® X299 LGA 2066 (Socket R4) CEB
ASUS Pro WS X299 SAGE II Intel® X299 LGA 2066 (Socket R4) CEB
ASUS Pro WS X299 SAGE II Intel® X299 LGA 2066 (Socket R4) CEB
ASUS Pro WS X299 SAGE II Intel® X299 LGA 2066 (Socket R4) CEB
ASUS Pro WS X299 SAGE II Intel® X299 LGA 2066 (Socket R4) CEB
Artikel-Nr.:
     C1241-90SW00U0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SW00U0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4718017322362
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorsockel:
LGA 2066 (Socket R4)
Kompatible Prozessoren:
Intel® Core™ X-Serie
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne:
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
7
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
2
Parallele Verarbeitungstechnologie:
4-Way CrossFireX, 4-Way SLI
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Komponente für:
Arbeitsstation
Motherboardformfaktor:
CEB
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
Motherboard Chipsatz:
Intel® X299
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 10 64-bit
Clear-CMOS-Taste:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet
LAN-Controller:
Intel I225-LM
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur:
10 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 90 %
Gewicht:
2300 g
Zahl der DIMM Slots:
8
Anzahl unterstützter Prozessoren:
1
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
SATA
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 5, 10
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
256 GB
Ohne ECC:
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
2400,2666,2933,3600,4000,4133,4200,4266 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Breite:
305 mm
Tiefe:
267 mm
Höhe:
287 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
8
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
2
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
Zahl der COM Stecker:
1
TPM-Anschluss:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733020
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
6
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Kopfhörerausgänge:
1
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, mainboard s 2066, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 578,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,79*
€ 757,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,26*
€ 745,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,81*
€ 736,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,48*
€ 724,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,87*
€ 688,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.