Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PIKE II 3008-8i RAID-Controller PCI Express 3.0 12 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS PIKE II 3008-8i RAID-Controller PCI Express 3.0 12 Gbit/s
ASUS PIKE II 3008-8i RAID-Controller PCI Express 3.0 12 Gbit/s
ASUS PIKE II 3008-8i RAID-Controller PCI Express 3.0 12 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     C1241-90SC05E0-M0UAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SC05E0-M0UAY0
EAN/GTIN:
     4716659818915
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
SAS, Serial ATA II, Serial ATA III
Hostschnittstelle:
PCI Express
PCI-Express-Slots-Version:
3.0
Interne mini-SAS-Anschlüsse:
2
RAID Level:
0, 1, 1E, 10
Datenübertragungsrate:
12 Gbit/s
Chipsatz:
LSI SAS 3008
LED-Anzeigen:
Ja
Breite:
127 mm
Höhe:
50.8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,70*
€ 257,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,95*
€ 251,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,89*
€ 246,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,58*
€ 242,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,98*
€ 218,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.