Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertBook B3 Detachable B3000DQ1A-HT0171X Hybrid (2-in-1) 26,7 cm (10.5") Touchscreen WUXGA Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ExpertBook B3 Detachable B3000DQ1A-HT0171X Hybrid (2-in-1) 26,7 cm (10.5") Touchscreen WUXGA Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) ...
ASUS ExpertBook B3 Detachable B3000DQ1A-HT0171X Hybrid (2-in-1) 26,7 cm (10.5") Touchscreen WUXGA Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) ...
ASUS ExpertBook B3 Detachable B3000DQ1A-HT0171X Hybrid (2-in-1) 26,7 cm (10.5") Touchscreen WUXGA Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) ...
ASUS ExpertBook B3 Detachable B3000DQ1A-HT0171X Hybrid (2-in-1) 26,7 cm (10.5") Touchscreen WUXGA Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) ...
ASUS ExpertBook B3 Detachable B3000DQ1A-HT0171X Hybrid (2-in-1) 26,7 cm (10.5") Touchscreen WUXGA Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) ...
ASUS ExpertBook B3 Detachable B3000DQ1A-HT0171X Hybrid (2-in-1) 26,7 cm (10.5") Touchscreen WUXGA Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) ...
ASUS ExpertBook B3 Detachable B3000DQ1A-HT0171X Hybrid (2-in-1) 26,7 cm (10.5") Touchscreen WUXGA Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) ...
ASUS ExpertBook B3 Detachable B3000DQ1A-HT0171X Hybrid (2-in-1) 26,7 cm (10.5") Touchscreen WUXGA Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) ...
ASUS ExpertBook B3 Detachable B3000DQ1A-HT0171X Hybrid (2-in-1) 26,7 cm (10.5") Touchscreen WUXGA Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) ...
Artikel-Nr.:
     C1241-90NX0531-M00A40
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NX0531-M00A40
EAN/GTIN:
     4711081917250
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Qualcomm Adreno 618
Hersteller der eingebauten GPU:
Qualcomm
Gesamtspeicherkapazität:
128 GB
Speichermedien:
eMMC
Flash-Speicher:
128 GB
Batteriekapazität:
38 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
2
Produkttyp:
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Austauschbar (Abnehmbar)
Name der Farbe:
Star Black
Marktpositionierung:
Business
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Passwortschutz:
Ja
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Rückkamera:
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch):
13 MP
Eingabegerät:
Touchpad
Speicherkapazität:
8 GB
RAM-Speicher maximal:
8 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4x-SDRAM
Memory Formfaktor:
On-board
Gewicht (Tablet-Modus):
590 g
Breite (Tablet-Modus):
260.3 mm
Tiefe (Tablet-Modus):
172.1 mm
Höhe (Tablet-Modus):
9 mm
Netzteilstärke:
45 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
3 A
Netzteil Ausgangsspannung:
15 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Testsoftware:
Micosoft 365
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
Bildschirmdiagonale:
10.5 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Touchscreen:
Ja
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
HD-Typ:
WUXGA
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Display-Oberfläche:
Glanz
Helligkeit:
300 cd/m²
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
87 %
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessorhersteller:
Qualcomm
Prozessor:
7c Gen 2
Prozessor Boost-Frequenz:
2.55 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor-Cache:
1 MB
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 603,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,53*
€ 811,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,97*
€ 798,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,09*
€ 779,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,72*
€ 761,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,72*
€ 718,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,99*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.