Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertBook B2502FBA-N80235X Hybrid (2-in-1) 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i3 i3-1215U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ExpertBook B2502FBA-N80235X Hybrid (2-in-1) 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i3 i3-1215U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B2502FBA-N80235X Hybrid (2-in-1) 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i3 i3-1215U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B2502FBA-N80235X Hybrid (2-in-1) 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i3 i3-1215U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B2502FBA-N80235X Hybrid (2-in-1) 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i3 i3-1215U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B2502FBA-N80235X Hybrid (2-in-1) 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i3 i3-1215U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B2502FBA-N80235X Hybrid (2-in-1) 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i3 i3-1215U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B2502FBA-N80235X Hybrid (2-in-1) 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i3 i3-1215U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B2502FBA-N80235X Hybrid (2-in-1) 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i3 i3-1215U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B2502FBA-N80235X Hybrid (2-in-1) 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i3 i3-1215U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B2502FBA-N80235X Hybrid (2-in-1) 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i3 i3-1215U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B2502FBA-N80235X Hybrid (2-in-1) 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i3 i3-1215U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B2502FBA-N80235X Hybrid (2-in-1) 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i3 i3-1215U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90NX04L1-M008V0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NX04L1-M008V0
EAN/GTIN:
     4711081981466
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Die flexible Businesslösung
Das leistungsstarke ASUS ExpertBook B2 Flip mit 360°-Design eignet sich perfekt für den Büroalltag und den Einsatz unterwegs. Ausgestattet mit einem bis zu Intel® i7 Prozessor der 12. Generation, ultraschneller 5G-Konnektivität und vielen I/O-Ports bietet es eine unglaublich flexible Performance. Optionale Features wie die beleuchtete Tastatur, die integrierte SensePoint-Steuerung und der duale SO-DIMM-Speicher für schnelles Laden unterstützen Sie zusätzlich bei Ihren täglichen Aufgaben. Darüber hinaus bietet das ExpertBook B2 Flip einen optionalen Smart Card Reader für die Zwei-Faktor-Authentifizierung, um eine professionelle Sicherheit auf Unternehmensniveau zu gewährleisten. Überzeugen Sie sich selbst!

12th Gen Intel Core Prozessor
Ausgestattet mit einem Intel® i7 Prozessor der 12. Generation bietet Ihnen das ExpertBook B2 Flip eine leistungsstarke Performance für einen absolut flexiblen Workflow.

Ultraschnelle 5G1-Konnektivität
Dank der 5G-Technologie im ExpertBook B2 Flip erhalten Sie ultraschnelle Downloads großer Dateien und eine sichere Konnektivität, um auch unterwegs flexibel arbeiten zu können. In Kombination mit ASUS WiFi Master sorgt das neueste WiFi 6/WiFi 6E1 dabei für schnellste und zuverlässigste WiFi-Verbindungen.

Umfassende Konnektivität
Bei der Konnektivität wurden keine Kompromisse eingegangen. Das Business-Notebook beinhaltet den neuesten Thunderbolt™ 4, der auch die nächste USB4-Schnittstelle unterstützt, und bietet 40Gbps Datenübertragungsgeschwindigkeit, einen 4K-Displayausgang und schnelles Laden.

Beleuchtete Tastatur mit SensePoint
Das ExpertBook B2 Flip gibt es optional mit einer beleuchteten Tastatur, mit der die Bearbeitung Ihrer Aufgaben auch in dunklen Umgebungen – von der Flugzeugkabine bis zum schwach beleuchteten Büro – absolut reibungslos verläuft. Mit der beleuchteten Tastatur gibt es zusätzlich die smarte Steuerung mit dem ASUS SensePoint.

Leistungsstarke Performance
Mit dem ExpertBook B2 Flip können Sie Ihre Aufgaben im Büro oder unterwegs produktiv bearbeiten und erhalten dank des smarten 360°-Displays volle Flexibilität. Ausgestattet mit einem Intel® Core™ i7 Prozessor der neuesten Generation und 5G-Konnektivität sorgt das Powerbook für eine absolut schnelle und reaktionsstarke Performance, die Sie für all Ihre Aufgaben benötigen. Rüsten Sie es zusätzlich mit dem dualen SO-DIMM-Speicher auf und maximieren Sie Ihre Ladegeschwindigkeiten. Der optionale Smart Card Reader sorgt dabei für einen sicheren Schutz Ihrer Daten auf Unternehmensniveau.

Konnektivität ohne Kompromisse
Bei der Arbeit unterwegs ist eine vollständige Konnektivität ein absolutes Muss. Das ExpertBook B2 Flip bietet deshalb umfassende Ports für einfache Datenübertragungen und vielseitige Peripherieverbindungen. Dazu gehören die 5G-Konnektivität, ein integrierter Smart Card Reader als sekundäre ID-Kontrolle zur Erhöhung der Sicherheit, ein Thunderbolt™ 4 USB-C® Port für Datenübertragungsgeschwindigkeiten von 40Gbit/s, ein 4K-Displayausgang und Schnellladen. Und um das Set komplett zu machen verfügt das ExpertBook B2 Flip auch über einen USB 3.2 Gen 2 Typ-C® Port, einen USB 3.2 Gen 1 Typ-A Port und einen USB 2.0 Typ-A Port sowie einen HDMI-Anschluss, um rundum bestens verbunden zu sein.

Sicherer Schutz auf Unternehmensniveau
Ausgestattet mit smarter Technologie bietet das ExpertBook B2 Flip einen absolut sicheren Schutz auf Unternehmensniveau. Die physische Webcam-Abdeckung sorgt beispielsweise für eine sofortige Privatsphäre, während der Fingerabdrucksensor in der Power-Taste und der integrierte Smart Card Reader mit Zwei-Faktor-Authentifizierung für zusätzliche Sicherheit sorgen.

Webcam-Sichtschutz
Der physische Sichtschutz verdeckt die Webcam des ExpertBook B2 Flip und sorgt auf diese Weise für eine sofortige Privatsphäre, wenn die Kamera nicht verwendet wird.

Smart Card Reader4
Der Smart Card Reader im ExpertBook B2 Flip ermöglicht eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, bei der Passwort und Karte für den Login erforderlich sind.

TPM 2.0
Der diskrete TPM 2.0 Chip5 speichert sicher Ihre Authentifizierungsinformationen wie Passwörter oder Verschlüsselungscodes, die von der Software zum Schutz wichtiger Daten und Transaktionen verwendet werden.

Fingerabdrucksensor
Das ExpertBook B2 Flip verfügt über einen biometrisch gesicherten Fingerabdrucksensor in der Power-Taste.

Ready for Action
Unterwegs kann es schon mal etwas hektischer zugehen. Daher erfüllt das ExpertBook B2 Flip nicht nur die Anforderungen der Industrie, einschließlich des äußerst anspruchsvollen US-Militärstandards MIL-STD 810H, sondern übertrifft diese sogar. Das ExpertBook B2 Flip übersteht alle extremen Umweltfaktoren, von eisigen Temperaturen bis zur sengenden Hitze, von harten Stößen bis zu alltäglichen Erschütterungen. Auch Inhouse wird das ExpertBook B2 Flip äußerst strengen Druck-, Stoß- und Falltests unterzogen, um die Beständigkeit zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel® UHD Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
256 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
256 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Batteriekapazität:
48 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
3
Produkttyp:
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Convertible (Ordner)
Name der Farbe:
Star Black
Marktpositionierung:
Business
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
EPEAT Silver, ENERGY STAR, RoHS, REACH
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Fingerabdruckscanner:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, HDD, Benutzer
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
HD
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Speicherkapazität:
8 GB
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Memory Formfaktor:
SO-DIMM
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Gewicht:
1900 g
Breite:
364.5 mm
Tiefe:
247.3 mm
Höhe (vorne):
19.9 mm
Höhe (hinten):
20 mm
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
3.42 A
Netzteil Ausgangsspannung:
19 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
Full HD
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
250 cd/m²
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i3-1215U
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i3 Prozessoren der 12. Generation
Prozessor Boost-Frequenz:
4.4 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.3 GHz
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
4.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
6
Leistungskerne:
2
Effiziente Kerne:
4
Prozessor-Cache:
10 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors:
15 W
Maximale Turboleistung:
55 W
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
1
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
SmartCard-Slot:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 508,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,76*
€ 685,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,04*
€ 677,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,55*
€ 661,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,96*
€ 644,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,51*
€ 605,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.