Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VivoBook S5506MA-MA059X Laptop 39,6 cm (15.6") 3K Intel Core Ultra 7 155H 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS VivoBook S5506MA-MA059X Laptop 39,6 cm (15.6") 3K Intel Core Ultra 7 155H 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS VivoBook S5506MA-MA059X Laptop 39,6 cm (15.6") 3K Intel Core Ultra 7 155H 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS VivoBook S5506MA-MA059X Laptop 39,6 cm (15.6") 3K Intel Core Ultra 7 155H 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS VivoBook S5506MA-MA059X Laptop 39,6 cm (15.6") 3K Intel Core Ultra 7 155H 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS VivoBook S5506MA-MA059X Laptop 39,6 cm (15.6") 3K Intel Core Ultra 7 155H 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS VivoBook S5506MA-MA059X Laptop 39,6 cm (15.6") 3K Intel Core Ultra 7 155H 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS VivoBook S5506MA-MA059X Laptop 39,6 cm (15.6") 3K Intel Core Ultra 7 155H 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS VivoBook S5506MA-MA059X Laptop 39,6 cm (15.6") 3K Intel Core Ultra 7 155H 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90NB14E1-M003R0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NB14E1-M003R0
EAN/GTIN:
     4711387514542
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Arbeit oder Freizeit, überall und zu jeder Zeit
Das ASUS Vivobook S 15 OLED ist Dein treuer Begleiter für die Uni, auf der Arbeit oder zu Hause. Durch sein superdünnes Design kannst Du es einfach in Deine Tasche packen und Dich auf den Weg machen. Das leichte und kompakte Design mit 1,5kg Gewicht sowie ein verbesserter Akku sorgen für höchsten Tragekomfort, damit Du auch unterwegs immer bereit bist.

Kristallklares Bild
Das Vivobook S 15 OLED ist mit seinem 15,6 Zoll 2,8K OLED Lumina Display im 16:9 Format und mit 120Hz, die beste Option, wenn Du oft und lange am Laptop sitzt. Es bringt dein visuelles Erlebnis auf die nächste Ebene. Die ultraschlanken Ränder dank NanoEdge Design machen es kompakter als je zuvor. Es ist VESA DisplayHDR™ True Black 600-zertifiziert, um Dir eine hervorragende Farbgenauigkeit und tiefste Schwarztöne zu bieten. Zudem schont es dank niedriger Blaulichtwerte, die sowohl von SGS als auch vom TÜV Rheinland zertifiziert sind, selbst bei längeren Bildschirmzeiten Deine Augen. Ob für Arbeit, Spiel oder Unterhaltung, das Vivobook S 15 OLED ist stets die beste Wahl!

Viel Power unter der Haube
Ein schlankes und elegantes Design bedeutet nicht, dass Du auf Performance verzichten musst. Der bis zu Intel® Core™ Ultra 9 Prozessor und die integrierte Intel® Arc™ Grafik machen bei jeder Herausforderung mit, und bis zu 32GB LPDDR5X RAM sorgen für reibungsloses Multitasking, für einen leichteren und schnelleren Workflow. Die eingebaute PCIe Gen4 M.2 SSD mit bis zu 1TB Speicher ist groß genug für all deine Dateien. Kein unnötiges Schleppen von zusätzlichen Speichermedien mehr!

Stabilität und Robustheit
Die Military Grade Zertifizierung unterzieht Notebooks knallharten Tests auf Robustheit und Langlebigkeit. Das Vivobook S 15 OLED hat diese Tests nach MIL-STD 810H mit Bravour bestanden und ist somit bereit, sich jeder Herausforderung zu stellen. Gleichzeitig überzeugt das Notebook aber auch mit seinem schlanken und leichten Design und passt mit maximal 15,9mm und 1,5kg Gewicht in jede Tasche.

Ausdauer, die mit Dir mithalten kann
Mit seinem ausdauernden 75 Wh Akku macht das Vivobook S 15 OLED dein Leben unterwegs einfach und sorgt für mehr Produktivität und Unterhaltung. Durch unsere Akku-Härtetests wurde sichergestellt, dass Dein Laptop Dir lange Zeit erhalten bleibt. Mit dem USB-C Easy Charge Support kannst Du das Vivobook S 15 OLED unterwegs jederzeit mit üblichen USB-C Ladegeräten laden - sei es im Zug, im Flugzeug oder unterwegs mit einer Powerbank. Die ASUS KI Noise-Cancelling-Technologie nutzt automatisches Lernen, um unerwünschte Hintergrundgeräusche von menschlicher Sprache zu isolieren und bietet so ein außergewöhnliches Erlebnis bei Remote-Arbeit und Videokonferenzen. Damit Du konzentriert arbeiten kannst, egal ob zuhause, im Büro oder im Café kommt das Vivobook S 15 OLED mit der neuen ErgoSense-Tastatur, die Geräusche und Resonanzen auf unter 30 dB minimiert, was sowohl für Dich selber als auch für Deine Umgebung von Vorteil ist.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Arc Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Arc Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Batteriekapazität:
75 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
4
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Neutral Black
Gehäusematerial:
Aluminium
Marktpositionierung:
Haus
Jahr der Einführung:
2024
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, REACH, RoHS
Gesichtserkennung:
Ja
Windows Hello:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Benutzer
Audio-System:
Smart Amp
Lautsprecher Hersteller:
Harman Kardon
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera:
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ:
Full HD
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Neuronale Prozessoreinheit (NPU):
Intel AI Boost
Höchstfrequenz NPU:
1.4 GHz
Seltenheitsunterstützung:
Ja
Unterstützung für Windows Studio-Effekte:
Ja
Unterstützung von AI-Datentypen auf der NPU:
FP16, FP32, Int8
Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks:
DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung:
RGB
Beleuchteter Bereich der Tastatur:
1-zone RGB
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR5x-SDRAM
Memory Formfaktor:
On-board
Gewicht:
1500 g
Breite:
353.6 mm
Tiefe:
246.9 mm
Höhe (vorne):
13.9 mm
Höhe (hinten):
15.9 mm
Netzteilstärke:
90 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
4.5 A
Netzteil Ausgangsspannung:
20 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Testsoftware:
1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
2880 x 1620 Pixel
HD-Typ:
3K
Panel-Typ:
OLED
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Display-Oberfläche:
Glanz
Helligkeit:
400 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR):
600 cd/m²
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
100 %
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Kontrastverhältnis:
1000000:1
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
HDR True Black 600
Prozessorfamilie:
Intel Core Ultra 7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
155H
Prozessorgeneration:
Intel Core Ultra (Series 1)
Effiziente Basisfrequenz des Kerns:
0.9 GHz
Prozessor Boost-Frequenz:
4.8 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns:
1.4 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.8 GHz
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
4.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
16
Leistungskerne:
6
Effiziente Kerne:
8
Prozessor-Cache:
24 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors:
28 W
Maximale Turboleistung:
115 W
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.131,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.240,83*
€ 1.476,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.232,45*
€ 1.466,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.196,64*
€ 1.424,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.169,41*
€ 1.391,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.131,41*
€ 1.346,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,09*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.