Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Zenbook 14 OLED UX3405MA-PP665X Intel Core Ultra 9 185H Laptop 35,6 cm (14") WQXGA+ 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Zenbook 14 OLED UX3405MA-PP665X Intel Core Ultra 9 185H Laptop 35,6 cm (14") WQXGA+ 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Blau
ASUS Zenbook 14 OLED UX3405MA-PP665X Intel Core Ultra 9 185H Laptop 35,6 cm (14") WQXGA+ 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Blau
ASUS Zenbook 14 OLED UX3405MA-PP665X Intel Core Ultra 9 185H Laptop 35,6 cm (14") WQXGA+ 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Blau
ASUS Zenbook 14 OLED UX3405MA-PP665X Intel Core Ultra 9 185H Laptop 35,6 cm (14") WQXGA+ 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Blau
ASUS Zenbook 14 OLED UX3405MA-PP665X Intel Core Ultra 9 185H Laptop 35,6 cm (14") WQXGA+ 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Blau
ASUS Zenbook 14 OLED UX3405MA-PP665X Intel Core Ultra 9 185H Laptop 35,6 cm (14") WQXGA+ 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Blau
ASUS Zenbook 14 OLED UX3405MA-PP665X Intel Core Ultra 9 185H Laptop 35,6 cm (14") WQXGA+ 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Blau
ASUS Zenbook 14 OLED UX3405MA-PP665X Intel Core Ultra 9 185H Laptop 35,6 cm (14") WQXGA+ 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Blau
ASUS Zenbook 14 OLED UX3405MA-PP665X Intel Core Ultra 9 185H Laptop 35,6 cm (14") WQXGA+ 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Blau
ASUS Zenbook 14 OLED UX3405MA-PP665X Intel Core Ultra 9 185H Laptop 35,6 cm (14") WQXGA+ 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Blau
ASUS Zenbook 14 OLED UX3405MA-PP665X Intel Core Ultra 9 185H Laptop 35,6 cm (14") WQXGA+ 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Blau
Artikel-Nr.:
     C1241-90NB11R1-M012E0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NB11R1-M012E0
EAN/GTIN:
     4711387486405
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Laptop
Laptops
Minimales Gewicht. Maximales OLED.

Ein Alleskönner mit Stil
Das ASUS Zenbook 14 OLED kombiniert ein platzsparendes Design mit herausragender Leistung. Das Notebook ist für jede Situation optimal ausgestattet, sei es im Beruf oder in der Freizeit. Mit einem leistungsstarken bis zu Intel® Core™ Ultra 9 Prozessor und der integrierten Intel® Arc™ Grafik ist herausragende Performance immer garantiert. Der großzügige Arbeitsspeicher von bis zu 32GB ermöglicht flexibles Arbeiten, während der umfangreiche SSD-Speicherplatz ausreichend Platz für alle Dateien bietet. All dies wird auf dem gestochen scharfen OLED Lumina Display mit brillanten Farben eindrucksvoll präsentiert. Das Zenbook 14 OLED ist zweifellos ein Notebook der Spitzenklasse.

Gestochen scharfes Bild und brillante Farben
Hochwertige Hardware bildet die ideale Grundlage, um im kreativen Bereich voll durchzustarten. ASUS setzt daher bei seinen OLED Lumina Displays auf eine breite Palette von Farben und gestochen scharfe Bilder. Das Zenbook 14 OLED verfügt über ein 14 Zoll OLED Lumina Display mit einem großzügigen Seitenverhältnis von 16:10 und einer beeindruckenden Auflösung von bis zu 2880×1800. Mit einer Bildwiederholrate von 120Hz, 0,2ms Reaktionszeit, einem Screen-to-Body-Verhältnis von 87% und einer 100% DCI-P3-Farbraum Abdeckung wird das Display mit lebendigen Farben und dynamischen Bewegungen gefüllt.

Power unter der Haube
Das schlanke Design steht dem Zenbook 14 OLED keinesfalls im Weg: das Gerät liefert eine Leistung, die den Alltag bereichert. Im kompakten Gehäuse verbirgt sich die Power des bis zu Intel® Core™ Ultra 9 Prozessors. Zusammen mit der Intel® Arc® Grafik, bis zu 32GB LPDDR5X Arbeitsspeicher und einem großzügigen SSD-Speicher von bis zu 1TB bietet das Notebook herausragende Leistung. Das extra große Touchpad inklusive NumberPad 2.0 zur vereinfachten Zahleneingabe bringen hohen Komfort und Dolby Atmos Sound mit den verbauten superlinearen Lautsprechen bringen kristallklaren Ton an jeden Arbeitsplatz. Die 1080p Full-HD IR Webcam mit AISense und Windows Studio sorgt dafür, dass Du Dich in jedem Videocall von Deiner besten Seite zeigen kannst.

Elegant und Kompakt
Komfort steht an erster Stelle, wenn es um Notebooks geht. Das Zenbook 14 OLED meistert dies mit Leichtigkeit und präsentiert ein ultraleichtes Slim-Gehäuse. Mit einer beeindruckend schlanken Silhouette von nur 14,9mm und einem Gewicht von lediglich 1,2kg setzt es neue Maßstäbe unter den Notebooks. Gleichzeitig bietet das vollständig aus Metall gefertigte Gehäuse eine extreme Zuverlässigkeit und Robustheit, die durch Military-Grade Stresstests bestätigt wurde. Die Mobilität wird durch die Möglichkeit, mit dem Zenbook 14 OLED überall und jederzeit zu arbeiten, gewährleistet. Ein leistungsstarker 75Wh Akku sorgt dafür, dass Du das Zenbook 14 OLED bis zu 15 Stunden lang nutzen kannst.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Arc Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Arc Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Batteriekapazität:
75 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
4
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Blau
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Ponder Blue
Marktpositionierung:
Haus
Verpackungsbreite:
410 mm
Verpackungstiefe:
75 mm
Verpackungshöhe:
284 mm
Paketgewicht:
1450 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
EPEAT Gold, ENERGY STAR, RoHS, REACH
Windows Hello:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Audio-System:
Smart Amp
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
Full HD
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Eingabegerät:
NumberPad
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Speicherkapazität:
32 GB
RAM-Speicher maximal:
32 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR5x-SDRAM
Memory Formfaktor:
On-board
Gewicht:
1200 g
Breite:
312.4 mm
Tiefe:
220.1 mm
Höhe:
14.9 mm
Tasche enthalten:
Ja
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
3.25 A
Netzteil Ausgangsspannung:
20 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Testsoftware:
McAfee® 30 days free trial
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
2880 x 1800 Pixel
HD-Typ:
WQXGA+
Panel-Typ:
OLED
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Display-Oberfläche:
Glanz
Helligkeit:
400 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR):
550 cd/m²
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
100 %
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Prozessorfamilie:
Intel Core Ultra 9
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
185H
Prozessorgeneration:
Intel Core Ultra (Series 1)
Anzahl Prozessorkerne:
16
Prozessor Boost-Frequenz:
5.1 GHz
Leistungskerne:
6
Effiziente Kerne:
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
5.1 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.8 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns:
2.3 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns:
1.8 GHz
Prozessor-Cache:
24 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors:
45 W
Maximale Turboleistung:
115 W
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.336,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.456,67*
€ 1.733,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.439,30*
€ 1.712,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.397,31*
€ 1.662,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.367,96*
€ 1.627,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.336,08*
€ 1.589,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,87*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,41*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.