| |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel Iris Xe Graphics |
Gesamtspeicherkapazität: | 1000 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 1000 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 1000 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 3.0 |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Batteriekapazität: | 63 Wh |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen: | 3 |
Produkttyp: | Laptop |
Produktfarbe: | Schwarz |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Name der Farbe: | Indie Black |
Marktpositionierung: | Haus |
Jahr der Einführung: | 2023 |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate: | EPEAT Silver, ENERGY STAR, RoHS, REACH |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | BIOS, Benutzer |
Audio-System: | SonicMaster |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Frontkamera: | Ja |
Auflösung Frontkamera: | 1280 x 720 Pixel |
Frontkamera HD Typ: | HD |
Privatsphärenkamera: | Ja |
Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
Eingabegerät: | Touchpad |
Speicherkapazität: | 16 GB |
RAM-Speicher maximal: | 16 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Memory Formfaktor: | On-board + SO-DIMM |
Speicherlayout: | 2 x 8 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 1x SO-DIMM |
Gewicht: | 1450 g |
Breite: | 317.1 mm |
Tiefe: | 222.5 mm |
Höhe: | 18.9 mm |
Netzteilstärke: | 90 W |
Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
AC-Adapter Ausgangssstrom: | 4.74 A |
Netzteil Ausgangsspannung: | 19 V |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Home |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Testsoftware: | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
Bildschirmdiagonale: | 14 " |
Display-Auflösung: | 2880 x 1800 Pixel |
HD-Typ: | 2.8K |
Panel-Typ: | OLED |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
Display-Oberfläche: | Glanz |
Helligkeit: | 400 cd/m² |
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 600 cd/m² |
RGB-Farbraum: | DCI-P3 |
Farbskala: | 100 % |
Maximale Bildwiederholrate: | 90 Hz |
Kontrastverhältnis: | 1000000:1 |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | HDR True Black 600 |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i9 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i9-13900H |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i9 Prozessoren der 13. Generation |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5.4 GHz |
Effiziente Kern-Boost-Frequenz: | 4.1 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 4.1 GHz |
Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 5.4 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 14 |
Leistungskerne: | 6 |
Effiziente Kerne: | 8 |
Prozessor-Cache: | 24 MB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
Grundleistung des Prozessors: | 45 W |
Maximale Turboleistung: | 115 W |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 2.1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Typ Ladeanschluss: | DC-Anschluss |
Steckverbinder des Netzadapters: | 4.5 mm |
USB Power Delivery: | Ja |