Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Zenbook UX7602BZ-MY027W Intel® Core™ i9 i9-13900H Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen 32 GB LPDDR5x-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Zenbook UX7602BZ-MY027W Intel® Core™ i9 i9-13900H Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen 32 GB LPDDR5x-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS Zenbook UX7602BZ-MY027W Intel® Core™ i9 i9-13900H Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen 32 GB LPDDR5x-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS Zenbook UX7602BZ-MY027W Intel® Core™ i9 i9-13900H Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen 32 GB LPDDR5x-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS Zenbook UX7602BZ-MY027W Intel® Core™ i9 i9-13900H Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen 32 GB LPDDR5x-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS Zenbook UX7602BZ-MY027W Intel® Core™ i9 i9-13900H Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen 32 GB LPDDR5x-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS Zenbook UX7602BZ-MY027W Intel® Core™ i9 i9-13900H Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen 32 GB LPDDR5x-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS Zenbook UX7602BZ-MY027W Intel® Core™ i9 i9-13900H Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen 32 GB LPDDR5x-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS Zenbook UX7602BZ-MY027W Intel® Core™ i9 i9-13900H Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen 32 GB LPDDR5x-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS Zenbook UX7602BZ-MY027W Intel® Core™ i9 i9-13900H Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen 32 GB LPDDR5x-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS Zenbook UX7602BZ-MY027W Intel® Core™ i9 i9-13900H Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen 32 GB LPDDR5x-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS Zenbook UX7602BZ-MY027W Intel® Core™ i9 i9-13900H Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen 32 GB LPDDR5x-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
ASUS Zenbook UX7602BZ-MY027W Intel® Core™ i9 i9-13900H Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen 32 GB LPDDR5x-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
Artikel-Nr.:
     C1241-90NB11C1-M00200
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NB11C1-M00200
EAN/GTIN:
     4711387257869
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Power. OLED. Highend.
Das Zenbook Pro 16X OLED ist ein kompromissloses Creator-Notebook mit einer Fülle von innovativen Designmerkmalen und einem brandneuen Ganzmetall-Design. Je nach Konfiguration (BZ) befindet sich im Inneren ein neues, bahnbrechendes, ultrakompaktes ASUS Supernova System-on-Module (SoM)-Design.* Dieses ermöglicht zusammen mit dem bis zu Intel® Core™ i9-13905H-Prozessor, dem bis zu NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Grafikprozessor und LPDDR5X-DRAM mit einer Speicherfrequenz von 7467MHz eine extrem hohe Leistung. Auf der Außenseite befindet sich ein weltweit führender 16:10 3.2K 120Hz OLED HDR NanoEdge Touchscreen1. Das neue Active Aerodynamic System Ultra (AAS Ultra) sorgt für eine automatisch neigbare Tastatur, die einen komfortablen Schreibwinkel gewährleistet, und AAS Ultra verbessert auch die Systemkühlung für maximale Leistung. Es gibt ein völlig neues intelligentes White RGB Beleuchtungssystem, das intelligente Interaktivitätsfunktionen ermöglicht. Das innovative ASUS Dial ermöglicht die präzise Steuerung kreativer Parameter in Adobe®-Apps mit den Fingerspitzen, während das neue, größere ASUS NumberPad mit haptischem Feedback und verbesserter Druckempfindlichkeit die Eingabe von Zahlen erleichtert. Das Zenbook Pro 16X OLED definiert neu, was ein Kreativ Laptop sein sollte, und hilft Dir, Deine Kreativität auf die nächste Stufe zu heben.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separater Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
NVIDIA GeForce RTX 4080
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Separater Grafik-Adapterspeicher:
12 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Iris Xe Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
2000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
2000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
2000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
SD
Batteriekapazität:
96 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
6
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Tech Black
Fingerabdruckscanner:
Ja
Windows Hello:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Benutzer
Audio-System:
Smart Amp
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
Full HD
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Eingabegerät:
NumberPad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung:
RGB
Beleuchteter Bereich der Tastatur:
RGB pro Taste
Speicherkapazität:
32 GB
RAM-Speicher maximal:
32 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR5x-SDRAM
Memory Formfaktor:
On-board
Gewicht:
2400 g
Breite:
355 mm
Tiefe:
251 mm
Höhe (vorne):
16.9 mm
Höhe (hinten):
17.8 mm
Netzteilstärke:
280 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
14.36 A
Netzteil Ausgangsspannung:
19.5 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Testsoftware:
Microsoft 365 (30-day trial)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Bildschirmdiagonale:
16 "
Display-Auflösung:
3200 x 2000 Pixel
Touchscreen:
Ja
Panel-Typ:
OLED
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Helligkeit:
400 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR):
550 cd/m²
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
100 %
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i9-13900H
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i9 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
14
Prozessor Boost-Frequenz:
5.4 GHz
Leistungskerne:
6
Effiziente Kerne:
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
5.4 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
4.1 GHz
Prozessor-Cache:
24 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors:
45 W
Maximale Turboleistung:
115 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Typ Ladeanschluss:
DC-Anschluss
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.133,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.319,18*
€ 3.949,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.291,77*
€ 3.917,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.206,09*
€ 3.815,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.160,91*
€ 3.761,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.133,02*
€ 3.728,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,34*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.