Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VivoBook Pro 15 OLED M3500QC-L1505X Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 9 5900HX 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS VivoBook Pro 15 OLED M3500QC-L1505X Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 9 5900HX 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Blau
ASUS VivoBook Pro 15 OLED M3500QC-L1505X Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 9 5900HX 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Blau
ASUS VivoBook Pro 15 OLED M3500QC-L1505X Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 9 5900HX 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Blau
ASUS VivoBook Pro 15 OLED M3500QC-L1505X Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 9 5900HX 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Blau
ASUS VivoBook Pro 15 OLED M3500QC-L1505X Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 9 5900HX 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Blau
ASUS VivoBook Pro 15 OLED M3500QC-L1505X Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 9 5900HX 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Blau
ASUS VivoBook Pro 15 OLED M3500QC-L1505X Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 9 5900HX 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Blau
ASUS VivoBook Pro 15 OLED M3500QC-L1505X Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 9 5900HX 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Blau
ASUS VivoBook Pro 15 OLED M3500QC-L1505X Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 9 5900HX 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Blau
Artikel-Nr.:
     C1241-90NB0UT2-M00EM0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NB0UT2-M00EM0
EAN/GTIN:
     4711081983170
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Unvergleichlich lebendige Farben

Leistungsstark. Leuchtend. Vivobook Pro 15 OLED – das kreative Kraftpaket mit professionellen und ultrarealistischen Farben. Egal, ob Du anspruchsvolle Kreativ-Projekte bearbeitest oder Dein Entertainment-Programm genießt – das beeindruckende 15″ FHD OLED1NanoEdge-Display und das bombastische Harman Kardon-zertifizierte Audio katapultieren Dich mitten ins Geschehen. Angetrieben vom neuesten AMD Ryzen™ 9 5900HX Mobile Prozessor mit NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 Grafik, smartem Kühlsystem mit Dual-Lüftern und ultraschnellem WiFi 6 bekommst Du mit dem ultrastylischen Vivobook Pro 15 OLED genau die Performance, die Du brauchst – überzeuge Dich selbst!

PERFORMANCE
Grenzenlose Möglichkeiten
Das Vivobook Pro 15 OLED bietet Dir fast grenzenlose Möglichkeiten. Was auch immer gerade ansteht – im Internet surfen, Grafikprojekte kreieren oder gamen – der AMD Ryzen™ 9 5900HX Mobile Prozessor mit professioneller NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 Grafik, bis zu 16GB RAM und einer 1TB PCIe® SSD geben Dir genau die leistungsstarke Performance, die Du benötigst. GeForce RTX GPUs bieten dabei hardwarebeschleunigtes Raytracing und AI-Funktionen für anspruchsvolle Kreativprojekte auf höchstem Niveau, während sich mit NVIDIA GPUs in Studio-Notebooks und -Desktops Videos schneller rendern, klarer übertragen und besser bearbeiten lassen.

DISPLAY
Farben neu erleben
Dank des beeindruckenden Displays im 16:9-Format bietet das Vivobook Pro 15 OLED eine ultrakomfortable Betrachtungsweise. Das FHD OLED1 NanoEdge-Display ist superhell (bis zu 600 Nits) und hat ein Screen-to-Body-Verhältnis von 84% mit einem 100% DCI-P3 Farbraum für besonders lebendige Farben. Darüber hinaus ist es nicht nur PANTONE®-validiert, sondern auch vom TÜV Rheinland Low-Blue-Light-zertifiziert – für professionelle Farben mit bestätigtem Augenschutz. Mit dem Vivobook Pro 15 OLED bist Du jederzeit perfekt gerüstet.

ASUS OLED-DISPLAY
5 Gründe für ein ASUS Notebook mit OLED-Display

Unübertroffener 100% DCI-P3 Farbraum
Lebendige Farbwiedergabe für kreative Arbeiten, farbige Grafikprojekte und Entertainment mit gestochen scharfen Visuals.

70% weniger schädliches Blaulicht
Dank des geringeren Blaulichts bieten OLED-Displays einen besseren Augenschutz und eine höhere Schlafqualität.

Schärfere Bilder bei jeder Helligkeit
Satte und beeindruckende Farben auch bei geringer Helligkeit.

DisplayHDR™ 600 True Black
Dank der satten und tiefen Schwarztöne kannst Du in dunklen Filmszenen bisher ungesehene Details erkennen.

Schnellste Reaktionszeit von nur 0,2ms
Glasklare Actionszenen in Filmen und Games sowie flüssiges Scrollen von Text.

FARBEN
Perfekte Farben auf Profi-Niveau
Die ASUS OLED-Displays liefern außergewöhnlich detaillierte und realistische Visuals mit einem 100% DCI-P3 Farbraum in Kinoqualität. Die unglaublich satten und lebendigen Farben eignen sich ideal für farbintensive Projekte und werten jeden Content um ein Vielfaches auf.

Der 100% DCI-P3 Farbraum der ASUS OLED-Displays wird sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Helligkeitsstufen gewährt, während bei einem Standard-LCD-Display der Farbraum bei niedrigen Helligkeitsstufen deutlich reduziert ist. Bei Graustufen von 16G bieten LCD-Displays nur einen DCI-P3 Farbraum von 11%, während die ASUS OLED-Displays einen DCI-P3 Farbraum von 100% beibehalten.

EYE CARE
70% weniger Blaulicht
Blaulicht verursacht Sehstörungen und stört die Schlafqualität. Dank der speziellen organischen Verbindungen der OLED-Displays wird der schädliche Blaulichtanteil um 70% reduziert2. Darüber hinaus sind sie TÜV Rheinland- und SGS-zertifiziert. Und im Gegensatz zu herkömmlichen Blaulichtfiltern müssen keine Kompromisse bei der Farbgenauigkeit eingegangen werden.

EYE CARE
Augenschutz – vor allem für Kinder
Die Augen von Kindern sind noch nicht voll entwickelt und weisen eine transparentere Linse und Hornhaut auf. Dadurch kann schädliches Blaulicht leichter in das Auge eindringen und möglicherweise eine vorzeitige Alterung der Netzhaut verursachen.

Weniger Blaulicht, höherer Augenschutz
Untersuchungen3 haben ergeben, dass in den Augen eines fünfjährigen Kindes ca. 60% der empfangenen Blaulicht-Emissionen zur Netzhaut durchdringen, im Vergleich zu nur ca. 20% bei einem 60-jährigen Erwachsenen. Die ASUS OLED-Displays weisen einen deutlich geringeren Blaulichtanteil auf und schützen daher auch die Augen unserer Kinder um ein Vielfaches besser.

WAHRNEHMBARE HELLIGKEIT
Im Vergleich zu LCD weist OLED das 1,6-fache Farbvolumen auf
Sobald die Helligkeit reduziert wird, sinken bei herkömmlichen LCD-Displays Details und Farbqualität normalerweise deutlich. ASUS OLED-Displays können aufgrund ihres hohen Kontrasts und der Fähigkeit, einen breiten Farbraum bei geringer Helligkeit beizubehalten, viele Details bei niedrigeren Helligkeitseinstellungen zeigen. Bei der Berechnung des 3D-Farbvolumens, das den herkömmlichen 2D-Farbraum beleuchtet, haben ASUS OLED-Displays ein etwa 60% höheres Farbvolumen und bieten eine bessere Farbleistung bei jeder Helligkeitsstufe.

Viel höhere wahrnehmbare Helligkeit mit OLED-Displays
ASUS OLED-Displays behalten bei jeder Helligkeitsstufe eine akkurate Farbwiedergabe bei. Die Helligkeit des Displays kann also frei an die jeweilige Umgebung angepasst werden, ohne dabei auf außergewöhnlich lebendige Farben verzichten zu müssen. In einem Wohnzimmer (üblicherweise mit einer Beleuchtungsstärke von ca. 100 Lux) benötigst Du mit einem OLED-Display beispielsweise nur 177 Nits Helligkeit, um das gleiche klare Bild zu erzeugen wie bei einem LCD-Display mit 400 Nits Helligkeit. Darüber hinaus wird bei den niedrigeren Helligkeitsstufen eines OLED-Displays weniger schädliches Blaulicht ausgestrahlt.

KONTRAST
True Black: einfach mehr sehen
Die ASUS OLED-Displays bieten tiefe und satte Schwarztöne. Ein OLED-Pixel besteht aus drei Sub-Pixeln, jedes mit seiner eigenen, unabhängigen Beleuchtung: Ein FHD-OLED-Display (1920 x 1080) weist 2.073.600 Pixel, also 6.220.800 unabhängig leuchtende Sub-Pixel auf, verglichen mit nur ein paar Dutzend LED-Hintergrundbeleuchtungen in einem FHD-LCD-Display. Bei der Wiedergabe von Schwarztönen auf einem OLED-Display wird das Pixel einfach ausgeschaltet, um das dunkelste Schwarz zu erzeugen. Dadurch entstehen extrem scharfe und klare Bilder selbst in den dunkelsten Szenen. Auch in Deinem oft gesehenen Lieblingsfilm entdeckst Du viele neue bisher unentdeckte Details.

REAKTIONSZEIT
Schnellste Reaktionszeit für absolut flüssige Actions
ASUS OLED-Displays bieten die schnellste Reaktionszeit von nur 0,2ms und sind 50x schneller4 als ein durchschnittliches LCD-Notebook-Display, das eine Reaktionszeit zwischen 10 und 25ms erreicht. Dank der ultraschnellen Reaktionszeit ist jederzeit für eine flüssigere, rasante Actionszene, Games mit geringer Latenz und feinste Details wie reibungsloses Scrollen von Text gesorgt

FARBEN
Kreativ und stylish
Mit dem Vivobook Pro 15 OLED werden kreative Grafikprojekte zu wahren Meisterwerken – mit kräftigen und einzigartigen Farben, die Lust auf mehr machen. Du kannst zwischen zwei einzigartigen Chassis-Farben wählen: dem stilvollen Quiet Blue oder dem eleganten Cool Silver.

DESIGN
Beeindruckend stilvoll
Gib Dich nicht mit dem Gewöhnlichen zufrieden: schnapp Dir das Vivobook. Das einzigartige 3D ASUS Logo mit eloxiertem Chevron-Muster und haptischer Struktur sorgt schon vor dem Öffnen für einen absoluten Eye Catcher. Dabei setzt sich das ausdrucksstarke Design im Inneren fort – zum Beispiel mit der Enter-Taste im Warnstreifen-Look.

LEICHTGEWICHT
Jederzeit perfekt gerüstet
Mit dem VivoBook Pro 15 OLED bist du auch unterwegs perfekt gerüstet – egal, ob Du Deine Projekte bearbeitest oder Dein Entertainment-Programm genießt. Dank des geringen Gewichts von nur 1,65kg5 lässt sich das VivoBook Pro 15 OLED ganz einfach in den Rucksack stecken und problemlos überallhin mitnehmen.

THERMIK
Cool bleiben und produktiv durchstarten
Hitze ist bekanntlich der Feind jeder produktiven Leistung. Dank des hocheffizienten Kühlsystems mit Dual-Lüftern bleibt das Vivobook Pro 15 OLED auch bei hoher Auslastung angenehm kühl – für eine maximale Performance immer und überall. Trotz des dünnen und kompakten Chassis reagiert die ASUS IceCool Plus-Technologie jederzeit effizient. In der MyASUS App kannst Du dabei zwischen 3 Lüfterprofilen wählen, je nach persönlichem Bedarf.

WIFI MASTER PREMIUM
Schnelle Verbindung – egal, wo Du bist
Gefesselt am Schreibtisch? Das war gestern! Genieße die neu gewonnene Freiheit – ob zu Hause, in einem Café in der Innenstadt oder am Flughafen. Dein Arbeitsplatz ist dort, wo Du ihn haben möchtest. Das VivoBook Pro 15 OLED ist mit WiFi 6 (802.11ax) ausgestattet und bietet dir superschnelle Netzwerkgeschwindigkeiten für schnellere große Datenübertragungen, reaktionsschnelles Online-Gaming und superreibungslose Video-Chats. Die exklusive ASUS WiFi Master Technologie beinhaltet ASUS WiFi SmartConnect, das automatisch die beste WLAN-Quelle wählt, damit Dein Vivobook Pro 15 OLED nahtlos mit dem besten WLAN-Signal und bekannten mobilen Hotspots verbunden ist.

AUDIO
Bombastisches Premium-Audio
Verwöhne Deine Ohren mit dem unglaublich beeindruckenden, von Harman Kardon zertifizierten Soundsystem im Vivobook Pro 15 OLED. Der exklusive und realistische Sound katapultiert Dich mitten ins Geschehen, egal, ob beim Video gucken oder gamen.

NOISE-CANCELATION
ASUS AI Noise-Canceling-Technologie
Wir haben in das Vivobook Pro 15 OLED die ASUS AI Noise-Canceling-Technologie implementiert, damit Du im Büro, im Home-Office oder bei Videokonferenzen stets die beste Audioqualität erhältst. Die intelligente Technologie nutzt maschinelles Lernen, um unerwünschte Geräusche von der menschlichen Sprache zu isolieren. Während die ClearVoice Mic-Funktion in der MyASUS App Umgebungsgeräusche herausfiltert und alle individuellen Stimmen im Multi-Presenter-Modus von verschiedenen Positionen aus normalisieren kann, um eine optimale Konferenzqualität zu gewährleisten, filtert die ClearVoice-Lautsprecher-Funktion dabei alle Umgebungsgeräusche, damit die Konferenz jederzeit ohne Störungen verläuft. Teste die Demo-Version und überzeuge Dich von dem erstaunlichen Unterschied, den die AI Noise-Canceling-Technologie in verschiedenen Umgebungen erreichen kann.
Schalte die Audiowiedergabe Deines Geräts ein und drücke die Wiedergabetaste, um den Unterschied mit der AI Noise-Canceling-Technologie zu hören.

SICHERHEIT
Sicher und geschützt
Dank der integrierten Webcam-Abdeckung und des integrierten Fingerabdrucksensors sorgt das Vivobook Pro 15 OLED für Deine Sicherheit und Privatsphäre.

Privatsphäre
Deine Privatsphäre ist absolut wichtig! Deshalb verfügt das Vivobook Pro 15 OLED über eine integrierte Abdeckung, die bei Bedarf über die Webcam geschoben wird und Dich vor neugierigen Blicken und Störungen schützt.

One-Touch-Login mit Power-Taste
Noch nie war Einloggen so einfach und sicher. Vorbei sind die Zeiten mit der ständigen Passworteingabe dank des integrierten Fingerabdrucksensors7 in der Power-Taste und Windows Hello – ein einziger Tap genügt.

KONNEKTIVITÄT
Umfassende Verbindung
Das Vivobook Pro 15 OLED bietet Dir umfassende I/O-Ports: darunter einen USB 3.2 Gen 1 Typ-C® (USB-C®) Port, USB 3.2 Gen 1 Typ-A und USB 2.0 Ports sowie einen HDMI-Anschluss und einen microSD-Kartenleser. Damit kannst Du Deine neuesten Peripheriegeräte, Displays oder Projektoren problemlos anschließen.

BELEUCHTUNG
Robust und komfortabel
Die Interaktion mit dem Vivobook Pro 15 OLED ist mit dem NumberPad noch einfacher. Wir haben das Touchpad optimiert und um 27%8 vergrößert, für eine flüssigere und reaktionsschnellere Steuerung. Mit der beleuchteten Full-Size-Tastatur im Vivobook Pro 15 OLED kannst Du dabei auch in dunklen Umgebungen entspannt arbeiten. Sie ist ergonomisch gestaltet, äußerst robust und bietet einen Tastenhub von 1,35mm für ein wirklich komfortables Tippgefühl.

MYASUS
Praktisch und smart dank MyASUS
Mit MyASUS kannst Du ganz einfach auf die ASUS Apps zugreifen, mit denen Du noch mehr aus Deinem VivoBook Pro 15 OLED herausholen kannst. Verbinde Dein iOS- oder Android-Smartphone mit Deinem Notebook, um die Leistung zu optimieren oder um den Kundendienst und Support zu kontaktieren. Nutze die Vorteile, um eine große Auswahl an beliebten App-Downloads und exklusive Angebote zu erhalten!
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separater Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
NVIDIA GeForce RTX 3050
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon Graphics
Getrennter GPU-Hersteller:
NVIDIA
Hersteller der eingebauten GPU:
AMD
Separater Grafik-Adapterspeicher:
4 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 3.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Batteriekapazität:
63 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
3
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Blau
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Quiet Blue
Marktpositionierung:
Haus
Fingerabdruckscanner:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Benutzer
Lautsprecher Hersteller:
Harman Kardon
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
HD
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Memory Formfaktor:
On-board
Gewicht:
1650 g
Breite:
359.8 mm
Tiefe:
235.3 mm
Höhe (vorne):
18.9 mm
Höhe (hinten):
19.9 mm
Netzteilstärke:
120 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
6.3 A
Netzteil Ausgangsspannung:
19 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Testsoftware:
1-month trial for new Microsoft 365 customers
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
OLED
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Display-Oberfläche:
Glanz
Helligkeit:
600 cd/m²
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
100 %
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Kontrastverhältnis:
1000000:1
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
HDR True Black 600
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 9
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
5900HX
Prozessor-Taktfrequenz:
3.3 GHz
Prozessor Boost-Frequenz:
4.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor-Cache:
16 MB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Typ Ladeanschluss:
DC-Anschluss
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 871,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 939,03*
€ 1.117,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 930,81*
€ 1.107,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 915,78*
€ 1.089,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,93*
€ 1.067,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 871,17*
€ 1.036,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.