Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PB63-B5047MH Intel® Core™ i5 i5-13400 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS PB63-B5047MH Intel® Core™ i5 i5-13400 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS PB63-B5047MH Intel® Core™ i5 i5-13400 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS PB63-B5047MH Intel® Core™ i5 i5-13400 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS PB63-B5047MH Intel® Core™ i5 i5-13400 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS PB63-B5047MH Intel® Core™ i5 i5-13400 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90MS02R1-M001F0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS02R1-M001F0
EAN/GTIN:
     4711387339695
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Solide Zuverlässigkeit für Ihr Unternehmen
Das ASUS ExpertCenter PB63 ist ein robuster, vielseitiger und leistungsstarker PC, der sich für eine Reihe von Geschäftsanwendungen eignet, darunter Digital Signage, Point-of-Sales-Systeme (POS), Kioske und intelligente Verkaufsautomaten. Angetrieben von den neuesten Intel® Core™ Prozessoren der 13. Generation mit Intel® UHD-Grafikprozessoren bietet der PB63 Desktop-Leistung in einem kompakten Format und unterstützt DDR5-Speicher der nächsten Generation. Um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden, unterstützt der PB63 eine 46- bis 65-Watt-CPU - Sie können also ganz einfach zwischen höchster Effizienz und maximaler Leistung wählen. Dank umfassender Konnektivität mit acht USB-Anschlüssen und Unterstützung für bis zu drei 4K UHD-Displays ist der PB63 perfekt für nahezu jedes Geschäftsszenario geeignet. Er wurde außerdem nach dem neuesten Militärstandard MIL-STD-810H getestet, um sicherzustellen, dass er für raue Umgebungen geeignet ist.
Weitere Informationen:
Breite:
175 mm
Tiefe:
175 mm
Höhe:
44.2 mm
Gewicht:
1180 g
Verpackungsbreite:
360 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Verpackungshöhe:
68 mm
Paketgewicht:
2610 g
Gehäusetyp:
Mini PC
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Black
Unterstützte Positionierung:
Horizontal/Vertikal
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Produkttyp:
Mini-PC
Marktpositionierung:
Business
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel UHD Graphics 730
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel® UHD Graphics
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i5-13400
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
10
Leistungskerne:
6
Effiziente Kerne:
4
Leistung Basisfrequenz des Kerns:
2.5 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns:
1.8 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.3 GHz
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
4.6 GHz
Prozessor Boost-Frequenz:
4.6 GHz
Prozessor-Cache:
20 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Prozessor-Threads:
16
Grundleistung des Prozessors:
65 W
Maximale Turboleistung:
154 W
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Speicherkapazität:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 554,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,81*
€ 735,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,92*
€ 719,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,49*
€ 707,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,78*
€ 692,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,17*
€ 659,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.